ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C400 ZETTY(ゼッティ)ALDECOR(アルデコール)15日以内出荷
「停まる・停める」を科学した万能選手。大型SUVのタイヤサイズ[285/75/16(直径860mm)]を基準値として設計しました。車量がかかるステップ部分はバイアス模様によりタイヤがしっかりグリップ。ボルト位置をステップ部側に設定したことでストップ部分にタイヤが乗り上げた場合でもテコの原理が働かない構造です。全体の肉厚は7ミリですが、高さ100mmのストップ部分の厚みは特に強靭性を高めるため30mmに設計しました。「自然な踏み心地・停め心地の良さ」を実現。ステップ部分は、薄く設計し「自然な踏み心地」を実現。裏面には、無数の溝を施すことで強度を高め、さらに全体に3ミリのくぼみを設け、施工時の接着剤塗布を容易にしています。シンプルなフォルムが街にとけこむデザイン。強強靭性が際立つC400シリーズですが、全体のフォルムは、流線型でシンプルなデザイン。美しく街の中にとけこみます。
用途回転モーメントゼロ。絶対停止の「ゼッティ」。鋳造型で強靭性、耐食性に優れ直下圧6 トンの耐荷重性能を実装。高さ100mmと高く一般車からSUVまで幅広く対応。軽量、コンパクトで施工しやすく商業店舗や病院、マンションのような多台数駐車場向けの商品です。付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本質量(kg)2.5色カーボンブラックメタリック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×85耐荷重(t)2関連資料(0.57MB)