仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、125N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165044
アズワン品番67-4836-91
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165045
アズワン品番67-4836-92
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質鋼板
測定範囲(mm)60
荷重範囲(kg)15
長さ(mm)200
質量(g)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)165
直径(Φmm)15(最大)
質量(g)96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、05N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165039
アズワン品番67-4836-86
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、005N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165038
アズワン品番67-4836-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
仕様●種類:置き針式●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165046
アズワン品番67-4836-93
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165042
アズワン品番67-4836-89
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、25N●水平秤誤差:0、35N●コード番号:119-0165036
アズワン品番67-4836-83
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、075N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165041
アズワン品番67-4836-88
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、005N●コード番号:119-0165040
アズワン品番67-4836-87
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
仕様●種類:スタンダード●ひと目盛:0、025N●水平秤誤差:0、1N●コード番号:119-0165037
アズワン品番67-4836-84
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様●種類:置き針式●ひと目盛:0、01N●水平秤誤差:0、04N●コード番号:119-0165043
アズワン品番67-4836-90
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。
目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。
置針付ですので、最大ポイントが分かります。
用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。
精度±1目盛
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
精度±0.5目盛
引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。
測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。
瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56
タイプ置針式
戻り誤差0.2目盛
指示誤差±0.5目盛
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類ばね式手秤
表示形式アナログ
規格検定付
ひょう量単位kg
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
関連キーワード