20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0% 名称11硝酸カルシウム 登録保証生第92812号
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 登録保証生第92893号
1袋(15kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作物の養分吸収バランスに近い組成を持つ肥料です。生育に必要な成分を過不足なく与えることができます。果菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、花卉、果樹 成分【保証】窒素全量15%、(NN)8.5%、りん酸8%、加里17%、苦土1%、【配合】石灰6.0% 登録保証生第93012号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043% 登録保証生第68572号
1袋(1kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

三要素を均一に含んだ汎用性の肥料です。各種園芸作物の育苗期から収穫期まで幅広く使えます。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.0%、(NN)6.5%、りん酸15%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰5.0% 登録保証生第93010号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

OATアグリオOATハウス9号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0% 登録保証生第9846号
1袋(10kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

OATアグリオOK-F-12
窒素、加里に対して、りん酸を多く含んだ肥料です。野菜、花卉、果樹などの品質向上に役立ちます。各種園芸作物の育苗用肥料に適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 適合作物果菜、花卉、果樹 成分【保証】窒素全量15%、(AN)1.6%、(NN)5.4%、りん酸20%、加里15%、苦土1%、【配合】石灰3.1% 登録保証生第93038号
1袋(10kg)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ナス科の養分吸収バランスに近く、加里が多い肥料です。なす、トマト、ピーマンなどの品質向上や増収がはかれます。きく、カーネーションの生育期の追肥にも適します。Fシリーズには、ほう素0.1%、マンガン0.1%、鉄0.2%が配合されていますので、微量要素欠乏対策としても有効です。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量14%、(NN)8.6%、りん酸8%、加里25%、苦土1%、【配合】石灰4.0% 登録保証生第93004号
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

OATアグリオOKスペシャル
石灰の強化で、尻腐れ等の生理障害に効果が期待できます。果菜、葉菜類等の加里過剰対策の肥料として使用できます。
用途園芸用追肥肥料 成分【保証】窒素全量15%、(NN)7.5%、りん酸8%、加里12%、苦土1%、【配合】石灰7.6% 登録保証生第93037号
1袋(10kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜 成分N:P:K=10:5:8 登録保証19443 毒劇区分普通物
1本(800mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】苦土16.0% 登録保証-
1袋(10kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い作物に使用でき、作物に必要な栄養分を補給できます。 有機酸4種類・糖類2種類を配合・強化しました。 有機酸を強化したことにより、要素欠乏症の予防と品質向上が期待できます。 有機酸のキレート化作用で作物への養分吸収を助けます。 カルシウム欠乏に起因する種々の生理障害の予防が期待できます。 展着材が添加されていますので、散布時に展着材を加える必要はありません。
成分窒素[AN/NN] 8%、りん酸 3%、加里 3%、苦土 2%、マンガン 1%、ほう素 0.5%、カルシウム[Ca] 0.05%、鉄 0.4%、銅 0.05%、亜鉛 0.05%、モリブデン 0.1%
1本(1200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)15.0(-/8.5)%、りん酸8.0%、加里17.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)6.0% 登録保証生第93012号
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
16日以内出荷

OATアグリオOATハウス3号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素13.0%、加里46.0% 登録保証生第78297号
1袋(10kg)
6,498 税込7,148
当日出荷

OATアグリオOATハウス10号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】加里53.0% 登録保証-
1袋(10kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0% 形状液体 登録保証生第84973号
1袋(20kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。 A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。 苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。 水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。
使用方法水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010% 形状粉体 登録保証生第93006号
1袋(11kg)
8,998 税込9,898
当日出荷