20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。 材質ABS樹脂 質量(g)73 電源単四乾電池×3本 精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144 分解能温度/0.1 機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃ 電池寿命60時間 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB) ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)220×120.9×36.7 測定範囲30~130dBA、35~130dBC 質量(g)463 電源USB(DC5V 1A) 測定精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ マイクロホンDia.6mm ECM タイプ 機能時間加重:あり、最大/最小値:あり 保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH 動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH 周波数重み付け特性AまたはCの重み付け 表示モード高速と低速の選択が可能 アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格IEC61672-1 Class2
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様最高値ホールド機能付 トラスコ品番756-9751 質量(g)150(電池含む) 電源9V乾電池 1本 最小表示(分解能)0.1dB 本体寸法(mm)185×63×35 精度±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性A/C切替 周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲-10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ1/4インチ 応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●測定範囲30~130dB 精度±1.5dB●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●周波数範囲31.5Hz~8.5KHz●壁掛け穴4つ●電源DC5V/1A 給電方式 MicroUSB給電●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●本体材質:硬質ABS●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●重量:453g●付属品:本体、MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語●メーカ保証3か月 アズワン品番68-4065-77
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性/C特性 使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz 測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用 付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A) 寸法(mm)248×70×34 測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH 質量(g)約335 電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売) 精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH 表示LCD表示 分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH データ出力RS232C/USBにてPCに接続 使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと) 周波数範囲騒音計/31.5~130dB
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル セット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB 測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
質量(g)200(電池含む) 外形寸法(mm)54×34×232H 電源006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書 精度±1.5dB 表示分解能0.1dB 外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) 周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒) 電池寿命(時間)約60 測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB) 使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2 寸法(mm)約230(H)×80(W)×30(D) 測定範囲JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB 質量(g)約300(電池含む) 使用時間アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。 騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) 寸法(mm)約250(H)×76(D)×33(D) 質量(g)約400 (電池含む) 電源単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 使用温湿度範囲温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと) 測定周波数範囲20 Hz~20 kHz データ記録件数内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1 付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz アズワン品番1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質抗菌素材使用 質量(g)55 電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100 機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能 受信可能距離約150m(見通し) ディスプレイ3窓 FND番号方式 受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力 アンテナ内蔵式 番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。 仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカード セット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)約730(電池含む) 電源単2形乾電池×4、ACアダプター 適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1 測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51 表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット) 測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間 周波数特性A・C・Z特性(重み付け) レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB 記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能 測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定 測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130 測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定 サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100ms トリガー測定、メモリストアの開始を制御 使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6 直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140 ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143 自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下 測定周波数範囲10Hz~20kHz 分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz) 直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95 時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル騒音計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。 周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。 事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 風音防止の為のマイクカバーが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB 質量(g)178 電源9V形乾電池(006P型)×1個 適合規格IEC61672-1 Class2 精度±1.4dB 表示3 1/2桁LCDディスプレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189 マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ 周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性) 解像度0.1dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ 警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合 電池寿命約30時間 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90 表示周期0.5秒 ダイナミックレンジ50dB
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)