129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途に使用できる高出力・大容量を実現。2,150.4Whの大容量電池も短時間でフル充電。便利なパススルー充電機能とEPS機能を装備。AC、USB、シガーソケット、ワイヤレスに対応した充実の出力端子。家電製品にも使える純正弦波(インバーター) 。シンプルで機能的なデザイン。背面にLEDライトを装備
質量(kg)30.5 出力【給電】AC 単相・交流100V 50/60Hz/20A(×6 最大2,000W)、AC 単相・交流100V 50/60Hz/24A(×1 最大2,400W)、DC(USB typeC) 5V/9V/12V/15V/20V DC・5A (×2 最大100W)、DC(USB typeA急速)5V DC・2.5A 9V/12V DC・2A(×4 最大24W)、DC(シガーソケット)12V DC・10A(×1 最大120W)、ワイヤレス充電 15W(×2)、使用温度範囲 -10~40℃ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×290×315 定格出力(W)2,400 入力【充電】AC 2時間 最大1,200W、シガーソケット 23時間 12V 最大100W、ソーラーパネル 10V-150V 最大20A 最大1,200W、充電温度範囲 0~40℃ 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 バッテリー容量(Wh)2,150.40
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg)16.4 出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W)瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間1年 使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命約2000回 充電時間(時間)8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah)46.8 蓄電池容量(Wh)1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

A-71825 ポータブル電源PDC1200 マキタ 動画あり
大容量、長時間駆動
用途1200Wh 関連資料(3.4MB) (4.26MB)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

nedius(スイデン)ポータブル電源
大容量2400W。 業務用製品を動かすことができる大容量バッテリーです。消費電力の少ない物は長時間使用することができます。長寿命4000回サイクル。 4000回の充放電ができるので毎日使用しても10年以上使用できます。容量は低下しますが、4000回の充放電後も使用可能です。高耐久のプロ仕様。 耐衝撃フレームで破損や事故などのトラブルを軽減します。フレームは持ち運びの際も掴みやすく便利です。急速充電。 100V電源で約2時間、ソーラーパネルで約13時間で充電可能。充電しながらの使用もできます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)。 過充電・過剰放電・過熱などを制御し、バッテリーへの負担を軽減することで長寿命化と事故防止として機能しています。安全性の高いバッテリー。 構造上、高温や衝撃などによる事故のリスクが極めて低いのが特徴です。LEDライト搭載。 夜間・災害時・非常時に役立ちます。(点灯パターン5種)。電源供給ポート。 AC100V×4 USB TypeA×4 USB TypeC×2 DC JACK×2 シガーソケット×1
質量(kg)26.5 使用温度(℃)-10~45 リサイクル回数4000 定格出力(W)2400(瞬間最大出力4800) 入力AC:100V 騒音値(dB)53.4 充電時間(時間)約2 サイズ(mm)502×260×390 バッテリー容量(Wh)2621
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

キャンプ・車中泊などのアウトドアで活躍する大容量ポータブル電源停電、災害時の備えにも最適三元系のリチウム電池を採用した501Wh(139,200mAh)の大容量
バッテリー容量(mAh)139200 入力【DC】DC12~24V 出力【AC】100V/60Hz×2、【USB】5V/2.4A×3(QuickCharge5V/3A,9V/2A,12V/15A)、【DC】12V/5A×2:12V/10A×1(シガーソケット) 入出力【Type-C】PD60W(20V/3A):15V/3A:12V/3A:9V/3A:5V/3A 充電時間(時間)ACアダプター使用時:約7~9、12Vシガーソケットケーブル使用時:8~10 質量(kg)4.7 幅(mm)260 高さ(mm)202 奥行(mm)173 バッテリー三元系のリチウム電池 波形AC出力:500W正弦波 アズワン品番64-8899-91 バッテリー容量(Wh)501 入力ポートDC入力,Type-C入力 出力ポートAC出力,USB出力,Type-C出力、DC出力
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

さまざまなシーンで重宝する大容量ポータブル電源!。手軽に電気をは運べるコンパクトな万能電源!。家庭用電源2口、アクセサリーソケット1口、DC5521 4口、USB電源4口と3タイプの電源がどこでも使用でる。アウトドア、キャンプ、オートキャンプでも意外と電源って使います、この1台で充実したキャンプをお楽しみください。ソーラー充電器(別売MP-4)からの充電で電池切れをする心配なし!。万全の保護機能で本体、使用家電を守る!。。
質量(kg)約6.5 電圧(V)11.5~22(AC・DC・PV入力) 定格電力(W)519 目盛バッテリー表示:5 公称電圧(V)11.1 充電時間(時間)約8~10(付属AC充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)140000 充電方式CCCV(定圧定流) アズワン品番65-0502-46 定格容量(A)46.84/11.1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約306×200×176
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

高容量・高出力ポータブル電源でありながら持ち運びが可能なキャリータイプです。また、UPS機能も搭載していますので、事務所内のバックアップ電源としてもご使用いただける汎用性が高い日本製のポータブル電源です。 ※3色(黒/黄/橙)から選択できます。 電動グラインダーなど建設現場/工事現場のパワフルな機器でも余裕で使うことができ、大きな発電機を運び込むのが困難な山中、トンネルなどでの作業時にも持込に便利なキャリータイプです。 撮影現場で使用されるテレスコーピック(伸縮)クレーンの専用電源としての使用も可能です。 ワクチン保管、食品保存用の、保冷庫・フリーザー・各種冷蔵庫の非常用電源としてもお勧めです 【9つの保護機能搭載】 大容量で大きなエネルギーを持つからこそ、安全性を重視したこだわりの日本製ポータブル電源です。9つの保護機能を搭載しています。 (1)過充電保護回路、(2)過放電保護回路、(3)過負荷保護回路、(4)短絡保護回路、(5)過熱保護回路、(6)入力低電圧保護回路、(7)入力過電圧保護回路、(8)出力過電流保護回路、(9)出力側突入電流保護回路
付属品ACコード、取扱説明書 幅(mm)508 質量(kg)55 高さ(mm)645 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)368 入力容量最大1500"(充電初期時) 方式【非常用電源モード】インバータ変換方式、【USP運転モード】常時商用給電方式 出力電圧(V)AC100 最大電流(A)15以下(充電初期時) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)【非常用電源モード】30、【USP運転モード】14.5 定格出力(W)【非常用電源モード】3000(1500×3口と30001口での合計)、【USP運転モード】1450 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制冷却(冷却ファン) 出力周波数(Hz)50/60 バッテリー三元系リチウムイオンバッテリー 寿命期待:約5年(バッテリー周囲温度25℃)(1回/日の頻度で充放電した場合)サイクル:2000サイクル(初期容量から60%まで低下) 保護回路入力:低電圧、出力:過放電、温度、過負荷、短絡、その他:バッテリー異常、温度異常 設置方法平置き 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(時間)約6 波形正弦波 動作湿度(%)20%~85(ただし結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックアップ期間【非常用電源モード】約1時間(3000W)(周囲温度25℃、新品電池)、、【USP運転モード】約2時間(1450W)(周囲温度25℃、新品電池) 最大ピーク電力(W)6000(25℃時0.1秒以内) 切替時間10ms以下 保存湿度範囲(%RH)20~85(ただし結露なきこと) バッテリー容量(Wh)3000 入力ポートAC100V 出力ポートAC100(15A)×3、AC100V(30A)×1
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1536Wh、急速充電1.8時間。1000Wの出力でおよそ1.2時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が3倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0~40 口数コンセント:4(20(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:1800W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:25 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:1.8 動作温度(℃)ー10~40 保管温度(℃)ー20~45 バッテリー容量(Wh)1536
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

万が一の停電への備えに。AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の512Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポート、USB Type-C(TM)出力ポート、ACコンセントをそれぞれ2口搭載しており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電はもちろん、電気毛布や小型家電なども使用可能なモデルです。 。複数人での同時使用が可能な大容量と、持ち運びやすく保管しやすいサイズを両立。防災用として準備しておくと安心です。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は最大600Wの入力により本体を約80分でフル充電できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB Type-Cポート、USB-Aポートをそれぞれ2口のほか、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは2ポート合計600Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは1ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。持ち運びに便利なハンドル付き。ハンドルは折りたたんで収納でき、場所を取りません。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、AC(瞬間):870(1秒)●出力口数:ACコンセント×2、削除、LED:15個 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約7.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約301×奥行約227×高さ約193 ※ハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:25.6 (3.2×8) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:12~20、カーアクセサリーソケット入力:12 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V 充電時間AC充電(AC 600W入力時):約80分、DC充電(DC 200W入力時):約3時間 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:6、バイパスモード:10、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約29.9時間、扇風機(消費電力35W):約10.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約8.2時間、電気毛布(消費電力60W):約7.3時間、液晶テレビ(消費電力80W):約5.6時間、【AC出力】冷蔵庫(消費電力90W):約8.9時間、小型炊飯器(消費電力210W):約2.2時間、炊飯器(消費電力530W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:600W、バイパスモード:1000W、DC:ソーラーパネル入力:200W、カーアクセサリーソケット入力:96W 定格出力電力(W)AC:600 ※ACコンセント×2 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):870(1秒)、合計:720 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約61.1回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約33.0回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約14.3回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約8.1回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約7.8回 明るさ(Lm)約450~750 ※理論値 灯数LED:15個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:6A ※ACコンセント×2 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:2.4A 演色指数(Ra)90 ※理論値 入力電力(W)合計最大:600 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・安全なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しています。リン酸鉄リチウムバッテリーは耐衝撃性や発火のリスクを大きく低減することができ、高温にも強く安全性に優れています。リン酸鉄リチウムバッテリーは充放電を3000回繰り返しても充電容量80%以上を保持します。リン酸鉄リチウムバッテリーには一般的にレアメタルと呼ばれるコバルトやニッケルなどの重金属が正極材に使用されておらず、重金属の廃棄による影響のない環境に配慮したバッテリーです。デザインにもこだわった圧倒的大容量1229Whのポータブル電源で、最大13台まで対応します。AC合計1000Wまでと多くの電気製品に対応します。液晶画面搭載なので、バッテリー残量や入出力の電力確認もしやすいです。USB、AC、DCなど様々な出力ポートに対応しているので、スマートフォンの充電や様々な家電・工具などに使用できます。
用途スマートフォンの充電や家電、工具などに最適 適合DC5521出力×2:12.6V-3A・37.8W(MAX)、USB-A1/A2:5V-3A・9V-3A・12V-1.5A・18W (MAX)、USB-A3/A4:5V-2.4A、最大12W、USB-C1/C2:5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-5A・100W (MAX) 質量(kg)約19.5 容量1229 (Wh) (24Ah/51.2V) 出力AC出力: (バイパスモード)100V~、50Hz/60Hz、15A (MAX)、1500W (MAX)、AC出力×4 :(インバータモード)純正弦波、定格1500W (サージ3000W)、100V~、50Hz/60Hz、15A、シガーソケット:12.6V-10A,126W(MAX) 寸法(mm2)約432×270×300
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

サンワサプライポータブル電源_1152Wh
暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1200WまでのAC出力に対応した大容量1152Whのポータブル電源です。 搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。 AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力、12Vシガー出力と12VDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。 電池残量、消費電力、残り使用時間目安などがわかるLCD表示パネル付きです。 家庭用コンセントに直接挿して大容量1152Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。 付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。 自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。 冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。 付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード、シガープラグアダプタ、ソーラー充電ケーブル、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)0~40 充電時間約2時間 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 入力端子DCジャックACソケット、XT60 定格入力AC入力:AC100V 50/60Hz 700W(最大)シガーアダプタ入力:DC12V・24V/10A(最大)ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載):DC11.5~55V/10A 550W(最大) バッテリー容量(Wh)1152
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

JE-2000D Jackery ポータブル電源 2000 New Jackery(ジャクリ) 動画あり
最軽量・最小型のリン酸鉄リチウムポータブル電源。2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 寸法(mm)約335×264×292 質量(kg)約17.9 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max 温度(℃)(充電)0~45 入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)‐10~45 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1台
218,800 税込240,680
当日出荷

しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。
シルバー×オレンジ 付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書 セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質アルミニウム合金、ABS樹脂 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)140 使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30) 奥行(mm)240 コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2 定格出力(W)200 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)約8 波形正弦波 出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2 保管温度範囲(℃)0~40 入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6A バッテリー容量(Wh)200 入力ポートAC 出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適です。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能です。別売りの拡張バッテリーを接続すれば、バッテリー容量が2.7倍にアップします。UPS機能(無停電電源装置、電源切替時間0.01s)。オプションの「ソーラーパネル」で充電も可能です。
用途屋内作業、災害時などに 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 種類(バッテリー)リン酸鉄リチウムイオン 出力(DC12V)シガーソケット:DC12.8V/10A・DC5525:12.8V/5A、(USB-A)定格出力:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A ポート数:2、(USB-C)定格出力:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A ポート数:2 温度(℃)充電:0~40 口数コンセント:3(20/1(30(A) コンセント出力電圧:AC100V/出力:2400W(UPS時1200W以下)/周波数:50/60(自動切替)/口数:4 乾燥質量(kg)本体:27 寿命バッテリーサイクル:1000(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント:100/シガーソケット:DC12/24 充電時間(時間)コンセント:2 動作温度(℃)ー10~40 保管温度(℃)ー20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg)4.8 最大出力(W)300 定格出力(W)280 充電時間(時間)14 バッテリー容量(mAh)24000 充放電回数(回)1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

『TogoPower MASTER2200 ポータブル電源 大容量』は、純正弦波2200W(瞬間最大4400W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品への利用が可能です。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容MASTER2200ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量1944Wh/ 540000mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 2200W (瞬間最大4400W) 寸法(cm)35.0×26.5×24.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプギアやインテリアに合うカラーバリエーションを展開。 大容量かつ高出力なので、家庭にあるほとんどの家電を使用することができる。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、電池寿命が約3000回以上と通常のリチウムイオンバッテリーの約6倍で、万が一の短絡の際に発火に必要な酸素が発生しないため安全性が高く、1ヶ月の自己放電率が1%以下と少なく、-20℃の環境でも使用でき、低温にも強い。 LEDライト搭載で、停電・防災対策としても○。
用途キャンプ・アウトドア 車中泊・キャンピングカー 防災品 工具給電用 取扱説明書取扱説明書(23.4MB) (23.35MB)
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書 寸法(mm)263×221×216 質量(kg)9.3 容量200,000mAh(640Wh) 出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A) 温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F) 入力DC 12-30V(96W MAX) 保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F) 出力波形純正弦波 バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 充電時間7~8時間(ACアダプター充電時) 動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F) 保存温度範囲(℃)-20~60 動作温度範囲(℃)-20~55 モデルPTB-PS640 充放電回数(回)3,000以上
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SLG2400B ポータブル電源 新ダイワ 動画あり
排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!。リチウムイオンバッテリーは、大容量の容量1843Wh、急速充電2時間。1000Wの出力でおよそ1.5時間使用可能。
仕様SLG2400B 寸法(mm)長さ430×幅300×高さ287 質量(kg)本体乾燥27 コンセント個数3(20A)・1(30A) 温度(℃)充電:0~40 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃) 充電電圧(V)コンセント100、シガーソケットDC12/24 充電時間(時間)コンセント2 動作温度(℃)-10~40 保管温度(℃)-20~45 バッテリー容量(Wh)1843
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。
質量(kg)1.2 出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A 対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New 寸法(cm)37×27.5×33.5 動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45 保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85 生地900D レザーフィルム素材 取扱説明書(9.03MB)
1個
12,709 税込13,980
5日以内出荷

高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。 使用温度範囲(℃)(-)20~45 温度範囲(℃)充電:0~45 入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池 保管温度範囲(℃)(-)20~45
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルポータブル電源15000mA
コンパクトで大容量。どんな時にも頼りになるポータブル電源。キャンプや車中泊などのアウトドアや、急な停電や災害時等の備えにもおススメ。コンセント2個口、USB(5V/2.4V×2、18W QC3.0×1)を備え、様々な電気製品に対応します。ポータブル電源への充電もACアダプターの他、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電も可能。過充電/過放電保護、過電流/加熱保護、短絡/過負荷保護と安全にご使用いただける保護システム付き。
付属品ACアダプター、シガーソケットアダプター、取扱説明書 幅(mm)170 質量(kg)5.4 高さ(mm)215 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)275 出力【AC】純正弦波 500W(MAX1000W)、【DC】USB 5V/2.4A×2、USB 18WQC3.0、5.5MM DC Output:12V/10A 定格出力(W)1000 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(時間)7~8(ACアダプター使用) 定格電圧 AC V110(50/60Hz) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 充電可能回数≧800回 使用時間(時間)ノートパソコン:12.5、ドローン(ファントン4):約22.5回、170L冷蔵庫:約8、扇風機(強):約10 定格入力DC 20V/5A 保存湿度範囲(%RH)10~90 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/5.5MM DC/シガー
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

Mitsukin(三金商事)1000Whポータブル電源
エコ商品
コンパクト×大容量!どこにでも手軽に持ち運べてバッテリーの残量を気にせず使える大容量バッテリーです。1000Wclassのポータブル電源の中でも最軽量クラス、従来品と比べて約半分のコンパクトサイズを実現しました。本体は8kg、片手で持ち運べる重量です。家庭用AC充電・車用DC充電・ソーラーパネル充電と家でも屋外でも充電可能な3電源対応。100Wまでの電化製品をサポートできるから様々なシーンで活躍します。本体にも持ち運びに便利なキャリー付、また収納袋がセットになっているのでケーブルなども一緒にまとめて収納できます。
付属品本体、収納ケース、AC充電ケーブル&アダプター、シガーソケットアダプター、USB-Cケーブル、シガー充電ケーブル、取扱説明書 質量(kg)約8 電圧【AC充電】100~240V、電圧最大168W、【シガー充電】12~30V、電圧最大180W、【ソーラーパネル充電】12~30Vまで 出力AC出力×2、正弦波50/60Hz、DC:12.5V+-0.5V/10A、USBtype-A:5V2.4A、USBType-C:5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A 機能パススルー機能:AC出力、DC出力、USB出力 バッテリーリチウムイオンバッテリー・1071Wh/275000mAh 保護機能短絡:過電圧、過電流、低電圧、過負荷、加熱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×19.8 充電時間(時間)【AC充電】約7、【シガー充電】12V:10~11、24V:6~7、【ソーラーパネル充電】(最大180W充電時で)6~7 動作温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約1000
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

予期せぬ停電時にも心強い、超大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の2560Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口搭載しており、スマートフォンやノートパソコンはもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電の使用を複数同時に行える超大容量モデルです。 。災害時にも家族全員が安心して使える超大容量・高出力を実現。防災用としていざというときに活躍します。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1500Wの入力により本体を約113分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約8倍の長寿命(約4000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセントを3口、ACコンセント(回転)を1口、USB Type-Cポートを2口、USB-Aポートを4口、カーアクセサリーソケットを1口、アンダーソンポートを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは3ポート合計2000Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。ACコンセント(回転)は2500Wを出力可能。ACコンセントとACコンセント(回転)で合計2500Wを出力できます。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。アンダーソンポートは最大378Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。タイヤとバーハンドル付きで、一人での持ち運びも楽に行えます。バーハンドルは高さを2段階に調整可能。また、バーハンドルは本体に収納でき、場所を取りません。 。本体の両側ハンドルを使えば二人で持ち上げて運ぶことも可能です。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様●入力口数:AC 3PIN インレット×1、ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)●出力口数:ACコンセント×3、ACコンセント(回転)×1、DC:カーアクセサリーソケット×1、アンダーソンポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×4 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約34 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約303×奥行約536×高さ約343 ※ハンドルを含む、収納型バーハンドルを除く 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格入力電圧(V)AC:90~110 50Hz/60Hz、DC:ソーラーパネル入力:13~45、カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります。 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:カーアクセサリーソケット:12.6V、アンダーソンポート:378W、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1500W入力時):約113分、AC通常充電(AC 300W入力時):約9時間、DC充電(DC 800W入力時):約3時間16分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:15、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約149.3時間、扇風機(消費電力35W):約51.2時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約35.8時間、電気毛布(消費電力60W):約29.9時間、液晶テレビ(消費電力80W):約23.4時間、冷蔵庫(消費電力90W):約39.0時間、小型炊飯器(消費電力210W):約10.4時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約4.4時間、電子レンジ(消費電力1000W):約2.4時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約2.1時間、ドライヤー(消費電力1300W):約1.8時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1500W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W×2、カーアクセサリーソケット入力:192W 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)ACコンセント(瞬間):2500(0.2秒)、ACコンセント(瞬間)(回転):5000(0.2秒)、合計:3250 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約305.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約165.2回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約71.6回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約40.7回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約38.9回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流ACコンセント:20A ※ACコンセント×3 合計、ACコンセント(回転):25A、ACコンセント全体:25A、DC:カーアクセサリーソケット:10A、アンダーソンポート:30A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:2300 ※DC入力優先 繰り返し使用4000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。
用途電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。 。USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。 。もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。 。急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。 。AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。 。従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。 。本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。 。ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。 。ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。 。USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。 。USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。 。カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。 。AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。 。本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。 。※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。 。室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止 。ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。 。電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。 。LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。 。ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。 。内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。 。※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%~80%程度の充電をしてください。 。二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。 。本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。 。本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 質量(kg)約19.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 外形寸法(mm)幅約270×奥行約432×高さ約330 ※ハンドルを含む 定格電圧(V)充電池:51.2 (3.2×16) 定格周波数(Hz)AC:50/60 定格容量充電池:定格容量 色温度3000K(電球色) 定格出力電圧AC:100V、DC:12.6V、USB Type-C1/2ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-A1/2ポート:5V/9V/12V、USB-A3/4ポート:5V 充電時間AC急速充電(AC 1200W入力時):約90分、AC通常充電(AC 300W入力時):約4時間、DC充電(DC 400W入力時):約4時間30分 定格入力電流(A)AC:本体充電モード:12、バイパスモード:15、DC:ソーラーパネル入力:10、カーアクセサリーソケット入力:8 連続使用可能時間【AC出力】LEDライト(消費電力12W):約71.7時間、扇風機(消費電力35W):約24.6時間、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2時間、電気毛布(消費電力60W):約14.5時間、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2時間、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7時間、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0時間、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1時間、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1時間、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0時間、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9時間 保証期間18カ月間 定格入力電力AC:本体充電モード:1200W、バイパスモード:1500W、DC:ソーラーパネル入力:400W、カーアクセサリーソケット入力:192W 定格出力電力(W)AC:1500 ※ACコンセント×4 合計、DC:126、USB Type-C1/2ポート:USB Power Delivery 3.0 100W×2、USB-A1/2ポート:18W×2、USB-A3/4ポート:12W×2 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)AC(瞬間):1950(0.2秒)、合計:1750 ※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 動作温度(℃)0~40 適合地域日本国内専用 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回 明るさ(Lm)約560~800 ※理論値 灯数LED:20個 調光方式4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) 定格出力電流AC:15A ※ACコンセント×4 合計、DC:10A、USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A、USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A、USB-A3/4ポート:2.4A 入力電力(W)合計最大:1200 ※DC入力優先 繰り返し使用3000回 発光方式広域発光(点灯)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速充電ポータブル電源PB-1500R、電池容量440,000mAh(1,408Wh)、出力ポート AC最大出力1,500W(瞬間最大3,000W)100V 50/60Hz 純正弦波 ×6個 シガーソケット12V 10A ×1個 DCプラグ 12V 10A ×2個 USB-A(急速) 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A ×1個 USB-A 5V 2.4A ×3個 USB TYPE-C PD 100W 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A ×2個 ジャンプスターター 12V ×1個 電池タイプ リン酸鉄リチウムイオン充電池、充電時間1.5時間 充放電回数3,500回(残存容量80%)、パススルー機能も搭載
用途大容量、高出力モデルが急速充電に対応 最速1.5時間でフル充電可能
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000Plus
5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1 寸法(mm)420×390×635 質量(kg)60 出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax 温度(℃)【充電】0~45 定格出力(W)6000(瞬間最大12000) 定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh) 入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増 保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源) 充放電回数4,000回 動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000W ポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A
1台
726,364 税込799,000
4日以内出荷

BN-RF1500 ポータブル電源 BN-RF1500 Victor 動画あり
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 ハイパフォーマンスモデル 1,536Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm)380 質量(kg)約21.6 高さ(mm)330 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)254 電圧(V)32 出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W)1500 入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah)48 保証期間お買い上げ日より24ヶ月 保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【ACアダプタ】約3.2、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約17 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)480000 バッテリー容量(Wh)1536 入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

イチネンアクセスP1800 ポータブル電源
59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。
用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。 付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書 寸法(mm)452×223×279 質量(kg)約16.1 温度範囲(℃)充電:5~45 動作温度範囲(℃)ー10~45 バッテリー容量(Wh)921.6 入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット 出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

BN-RF1100 ポータブル電源 BN-RF1100 Victor 動画あり
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm)380 質量(kg)約18.3 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)254 電圧(V)32 出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W)1500 入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah)36 保証期間お買い上げ日より24ヶ月 保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)360000 バッテリー容量(Wh)1152 入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

日本仕様・大容量・軽量・コンパクト 150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証 ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に 質量(kg)5.5 保証期間1年 バッテリー3元系リチウムイオン電池 付属品ACアダプター 24V/3.75Aシガレット変換ヶ-ブルMC4変換ケーブル日本語取扱説明書 出力【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯) 入力【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用) 幅(mm)260 高さ(mm)170 奥行(mm)173 定格出力AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A バッテリー電圧(V)10.8/3.6 充電時間(時間)6~8 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 保管温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートDC12.6-24V 8A 出力ポートAC100V 2出力USB 急速 1出力USB 2.4A 2出力TYPE-C 1出力DC12V 2出力シガー 1出力
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷

2000Wの安心大容量!!。発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載。充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事 付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル 質量(kg)28 出力AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×275 定格出力(W)2000 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40 電池寿命約2500回 充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時) 瞬間出力(W)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.08MB) バッテリー容量(Wh)1966
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラーパネル&ポータブル電源セット
これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。
ケーブル径(Φmm)DC:外径5.5/内径2.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm)290 質量(kg)7 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)171600 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)634 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)290 質量(kg)8.6 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)1000 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)252100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)933 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
仕様屋内用 付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m 質量(kg)13.9 出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A) 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh) 定格電力(W)1000(48分) 最大出力(W)2000(100V) 入力電圧(V)AC100/DC12/24 周波数50/60Hz手動切替 寿命充放電:約2500回 バッテリー容量(Ah)46.5 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護 充電時間(時間)2.5 波形正弦波 サイズ(mm)W390×D285×H228 使用環境湿度(%)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.1MB) 蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分 出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

超大容量のJackery ポータブル電源 3000 Newを手軽に持ち運べる。折りたたみ式のキャリーカートです。軽さと堅牢性を兼ね備えたアルミ合金の筐体を採用することで、軽量ながら80kgの耐荷重を実現しました。直径150mmの大径ホイールだから、芝生や凸凹道でも安定した走行が可能。全方向に移動できるメカナムホイールにより、狭い場所でも機敏に操作でき、内蔵ブレーキ機能で安全に停止できます。
付属品本体フレーム×1、汎用車輪×2、弾性フックロープ×2、車輪取り付けネジ×10、取扱説明書x1 質量(kg)約4 サイズ(cm)展開:約94×50×40 素材アルミチューブ+鉄チューブ 最大荷重(kg)80 折りたたみ寸法(cm)約50×50×25
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

コンセントから高速充電。安心の正弦波出力。大容量リチウムイオン充電池内蔵
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)約1.57 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約213×86×172 色(本体)ブラック アズワン品番64-5211-50
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷