発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット:オフホワイト
表面処理パイプ:研磨
寸法(Φmm×Lmm)16×400
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
材質(バー)ステンレス
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ
色ブラケット:ホワイト
表面処理バー:アルマイトクリアー仕上
寸法(Φmm×Lmm)12.7×400
材質(バー)アルミ
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
材質パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂
耐荷重(kg)1
取付け方法マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5×2.7
掛数1
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)5
取付け方法木ネジ+アンカー
フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。
左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)70
シリーズMIST
寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6
耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
フィルムフックで簡単取り付けの幅18cmタオルハンガー。キッチンパネルや、タイルにも取り付け可能、タオルは横からサッと簡単に掛けられます。
光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。左右の向きはお好みで取り付け可能。スプレーなどの掃除道具の収納にも。
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約70
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
取付方式吸着シート
耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×5×6
耐荷重(g)約500
内寸(cm)タオルバー:約W16.9×D3.6
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
質量(g)約950
耐荷重(kg)8
使用の目安(干す量)タオル類7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)49×30.5×50
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
省スペースにおけるコンパクトなタオル掛け
干し部は斜めになっておりタオルが掛けやすい
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ
組立時工具不要
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂
寸法(mm)約515×300×595
色ライトグレー
質量(g)約900
耐荷重(kg)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。
付属品フック×3
材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム
質量(g)590
耐荷重(kg)合計3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9.1×11
耐荷重(g)フック:1個あたり200
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
角形のタオル掛け
付属品ビス
材質(パイプ)ステンレス
材質(バー)ステンレス
寸法(mm)バー長さビスピッチ400×高さビスピッチ36
色オフホワイト(ブラケット部)
外形寸法(mm)422×70×56
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能
材質ステンレス、亜鉛
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
棒径(Φmm)16
材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)
材質(バー)ステンレス
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
詰め込み過ぎをなくし、固まりや束になるのを防ぎます。
仕様750枚用
材質プラスチック
寸法(mm)297×157×457
質量(kg)1.35
アズワン品番65-2249-89
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる布巾ハンガー。ガラスドアや光沢のある壁面、タイルにも取り
付け可能。使わない時は畳んでスリムに収納!フィルムフックに掛けるだけ。
材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ABS樹脂 キャップ・クッション:シリコーン フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約235
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)ハンガー1つあたり:約0.25
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約24.5×1.5×6(フィルムフック含まず)
たっぷり干せるタコ足ハンガー。フェイスタオルを20枚掛け干しできます。アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。ずり落ち防止アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。竿やロープに取りつけでき、洗濯ロープにも掛けられるフック形状。フック部分をロープにからめるようにして取りつけられて、ズレ防止に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン被膜鉄線
色ピンク
質量(g)615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×81.5×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
収納式天板が付いていますので、食事時等に便利です。左右両側にタオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフック付きです。
幅(mm)480
奥行(mm)480
高さ(mm)760(キャスター含む)
キャスターΦ50mmプラスチック製(ストッパーなし)
材質本体・天板・引出し・補助天板/ABS樹脂
質量(kg)約12
天板耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
有効寸法(mm)(収納天板)480×250
チェストの上にちょい掛けハンガーラックが合体した、スペース活用収納アイテム。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。ハンガーラックは奥行が浅く、斜め掛けでの利用に限定。両側面には小さなネット収納も付属。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラック、収納ケース、クローゼット、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)9.4
段数2
耐荷重(kg)ハンガーバー:15、天板:10、引き出し大:10、引き出し小:5
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×29×175
組立時間約40-60分
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(小):265×275×170
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き)
質量(kg)約12
材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)5(補助)
天板寸法(mm)480×250(補助/有効)
付属品鍵2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
持ち手を台にして水切りすることができるプラスチックコップです。水切り時、口に触れる部分を浮かせて保管できるので衛生面でも安心です。持ち手をフックにして、タオルバーなどに掛けて収納もできます。本体には細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果をもつ銀イオンが配合されており、衛生的です。手にかけやすい形なので、ご高齢の方や握力の弱い方でも 簡単に持つことができます。温かい飲み物も入れられ、電子レンジも使用可能なので、洗面所だけでなくプラスチック製の軽い食器としてもお使いいただけます。食洗機に対応しているのでお手入れも簡単です。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)40
幅(cm)9.7
高さ(cm)9.2
奥行き(cm)7.4
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。
用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。
付属品フック×2
材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム
質量(g)405
耐荷重(kg)合計2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9.1×11
耐荷重(g)フック:1個あたり200
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)10
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除
ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。
水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。
使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。
※火災報知器カバー付
【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル)
【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。
【あらかじめ準備していただくこと】
(1)部屋を閉めきってください。
(2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。
(3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。
(4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。
(5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。
(6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。
※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。
【加熱蒸散をはじめてください】
(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。)
(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。)
※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。
(3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。
※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。
(4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。
セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。
※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。
※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。
【ワンポイント】
お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。
【ご使用のあとで】
※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。
(1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度)
(2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。
(3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。
(4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。
(5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
セット内容本品、火災報知器カバー
種別燻煙剤
シリーズアースレッド
有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)
使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋
利用場所屋内
フィルムフックで簡単取り付け!2個一緒でも、個々でもマルチに使えるシリコーンフック!レジ袋を引っ掛けて簡易ゴミ箱に!キッチンで出るゴミをそのままポイ!レジ袋・ポリ袋ホルダーやタオルホルダー、水切りホルダーとしても。リビングでは、家電のコンセント収納に。
付属品-
材質本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
色WH
質量(g)17(1つあたり)
備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石
耐熱温度(℃)【フィルムフック】60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×1.8×4.5(1つあたり・フィルムフック含む)
耐荷重(g)750(1つあたり)
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
【奥行36.8×高さ108.1】【キャスター付き】。散らかりがちな小物をすっきり片付けられるハンガーラック付きの収納ラックです。取り外し可能な引き出しでラクラク収納ができ、Tシャツなどの衣類や靴下などの小物に最適です。幅71.7cmのスリムタイプと、幅102.8cmのたっぷりワイドタイプからお選びいただけます。ストッパー付きキャスターで移動もラクラクです。掃除のときなど、簡単に動かせるストッパーで止めておけば勝手に動く心配もありません。子供部屋だけでなく、掃除用品の収納としてタオルや雑巾を掛けるのもオススメ。下の収納ボックスには洗剤やゴミ袋なども収納可能です。
色ホワイト/ベージュ
耐荷重(kg)通常2 / 薄型1
フィルムフックで簡単取り付け!2個一緒でも、個々でもマルチに使えるシリコーンフック!レジ袋を引っ掛けて簡易ゴミ箱に!キッチンで出るゴミをそのままポイ!レジ袋・ポリ袋ホルダーやタオルホルダー、水切りホルダーとしても。リビングでは、家電のコンセント収納に。
付属品-
材質本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン
色BK
質量(g)17(1つあたり)
備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石
耐熱温度(℃)【フィルムフック】60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×1.8×4.5(1つあたり・フィルムフック含む)
耐荷重(g)750(1つあたり)
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除
ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。
水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。
使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。
※火災報知器カバー付
【使用面積】6畳から8畳(10から13平方メートル)
【適用害虫】
ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。
【あらかじめ準備していただくこと】
(1)部屋を閉めきってください。
(2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。
(3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。
(4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。
(5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。
(6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。
※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。
【加熱蒸散をはじめてください】
(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約22mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。)
(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。)
※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。
(3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。
※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。
(4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。
セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。
※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。
※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。
【ワンポイント】
お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。
【ご使用のあとで】
※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。
(1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度)
(2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。
(3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。
(4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。
(5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。
セット内容本品、火災報知器カバー
種別燻煙剤
シリーズアースレッド
有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
使用場所6畳から8畳(10から13平方メートル)の部屋
利用場所屋内
関連キーワード