刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。
刃径(Φmm)10
刃長(mm)24
全長(mm)70
適合ルーター用
トラスコ品番397-3905
材質刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)12
刃数3
質量(g)50
使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード