16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセルN5.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度10G
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル N5.5 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約G10) 使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g)280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル 5Y7/1 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約10G) 質量(g)455
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/防水形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 質量(g)205 寸法(mm)38×79×39
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形 。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】30。【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440) 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類埋込形 定格電流(A)30 ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.11MB) (0.12MB) 定格使用電圧(V)AC220(最大許容電圧AC440) 極数(P)3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP40(パネル表面部) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10~+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/可逆防水型 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)三相AC220V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 耐電圧(V/min)1500 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様可逆防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)415
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き/防水型 ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 仕様防水 マンセル N5.5 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約G10) 使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g)435
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途電動機の始動停止の手動制御用。 種類露出形/防水形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 仕様モータの過負荷保護 質量(g)610
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押しボタン操作部をシリコン製の透明パッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防ぎます。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2 材質(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP53(パネル表面、ボタン部のみ) 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10~+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 付属品ボタンパッキン マンセル10GY6/0.5 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度30G 質量(g)304
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類埋込形/防水型 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP67 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440) 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)225
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

超小形のため、取付スペースが僅少。 軽量なプラスチック製ケースを使いアース工事がいりません。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。
種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)15 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相220V/2.2、440V/2.2 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上 保護等級IP40 開閉寿命(回)25万以上(諸条件はJISC4504に準拠) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500(AC220)/2000(AC440) 周囲温度(℃)-10~+50 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm マンセル7.5Y5.4/0.4 定格周波数(Hz)50/60 準拠規格電気用品安全法に準拠 最大許容電圧(V)AC440 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気 操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない 耐衝撃衝撃加速度10G 質量(g)70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大日製作所DKD233
エコ商品
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類露出形 定格電圧(V)AC220 定格電流(A)15 定格容量(kW)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB) 極数(P)3
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

超小形のため、取付スペースが僅少。 外皮けんろう長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。 簡単な構造でメンテナンスが容易です。 セルフアップ式端子ねじ
種類露出形 ボタン数2 定格使用電流(A)15 材質(ケース)
1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用 種類埋込形 定格電圧(V)AC220 定格電流(A)15 ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) (0.12MB) 極数(P)3
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷