20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)0.25~6 刃具調整量(mm)Min:21Max:40
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アングル部を細くすることにより、様々な微細加工が可能になります。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様アングル角90°・UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3808 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)100
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
239,000 税込262,900
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
179,000 税込196,900
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

仕様仕上用センタースルー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。 セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1 種類L型ドライバー 商品構成単品
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)45.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)2.5~20 刃具調整量(mm)Min:48Max:65
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)24.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)0.5~8 刃具調整量(mm)Min:26Max:42
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力型(インパクト対応)。 本体をしっかり持てて、安定した作業が行えます。 滑らかなトルク伝達 高精度ベアリング使用 市販ビットが使用できます。
用途電動ドライバー、電気ドリルの補助工具としてご使用下さい。 接続口径6.35(六角) 付属品#2×45mmビット1本、#2×65mmビット1本、ビスピタ1個 材質(本体) 質量(g)400 隅うち最小幅(mm)15mm/360°方向自在 トラスコ品番396-1346 全長(mm)168 最大許容トルク(N・m[kgf・m])29.4 最大回転数(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様仕上用丸バイトタイプセンタスルー
1個
特価
50,900 税込55,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。 適合電気ドリル10mm以上 チャック外径(Φmm)約34 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)29.5 付属品ナット 寸法d(Φmm)1.5~10 刃具調整量(mm)Min:35Max:45
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24 付属品ナット 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)19.5 寸法d(Φmm)0.25~6 寸法D3(Φmm)20 刃具調整量(mm)Min:21Max:40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード