カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • ヒューズホルダ(21)

「大東通信機 ヒューズ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ大東通信機
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
339税込373
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機警報用 P4・PL4ヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ
用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
警報用HPヒューズ 大東通信機警報用HPヒューズ大東通信機
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機MP・SDPヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
警報用HPヒューズホルダ 大東通信機警報用HPヒューズホルダ大東通信機
139税込153
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)8定格電圧(V)AC/DC125淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
91税込100
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
警報用GPヒューズホルダ 大東通信機警報用GPヒューズホルダ大東通信機
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(A)15定格電圧(V)AC/DC250淡青緑種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
349税込384
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用ヒューズ 大東通信機警報用ヒューズ大東通信機
489税込538
1個
翌々日出荷
ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機ヒューズホルダ絶縁カバー大東通信機
149税込164
1個
翌々日出荷
ヒューズ 大東通信機ヒューズ大東通信機
779税込857
1個
翌々日出荷
警報用WPヒューズ 大東通信機警報用WPヒューズ大東通信機
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)、-20~60(15A)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC120V)(短路)リード線サイズ(mm)32×10×35切断時間(秒)60秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
警報用UPヒューズホルダ 大東通信機警報用UPヒューズホルダ大東通信機
929税込1,022
1個
42日以内出荷
定格電流(A)50定格電圧(V)AC/DC250質量(g)50種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付絶縁抵抗(MΩ)10(500VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他の組み合わせ/AC1500
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら