「大気圧 実験」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーポンプ(EDWARDS) EDWARDSロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS
1個(1個)
欠品中
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200
強力吸盤実験器 ナリカ強力吸盤実験器ナリカ
3,400税込3,740
1セット
11日以内出荷
本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
【レンタル】真空コントローラー VC-01 アズワン【レンタル】真空コントローラー VC-01アズワン
17,400税込19,140
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
真空鈴 島津理化真空鈴島津理化
21,000税込23,100
1個
4日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO ナリカGo Direct 溶存酸素センサ GDX-ODOナリカ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズ バキューブランド耐薬品ダイヤフラム式真空ポンプ 溶媒回収型 MZ2C NT+AKシリーズバキューブランド
729,800税込802,780
1個
10日以内出荷から93日以内出荷
搭載ポンプは、ガス接触部がフッ素樹脂の耐薬品仕様です。 ダイヤフラムがポンプヘッドに接触ない騒音や振動が少ない構造です。 大気圧下で排気溶媒を効率良く液化回収するコンデンサー付きです。 AKシンクロタイプは逆止弁内蔵2台のエバポレーター等を同時に減圧でき、ニードルバルブにより個別に排気速度調節が可能です。
到達真空度7hPa (5Torr)(ガスバラスト閉時)排気速度(50/60Hz)(L/min)33/38ノズル外径(Φmm)10(吸・排気口)容量(mL)500(吸・排気側受フラスコ/コート付)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800(真空ポンプ)保護等級IP42(真空ポンプ)電源(V)AC100~120(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)仕様真空ポンプステージ数:2段式
目盛付き汎用容器 CTLB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTLB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
仕様バンド式材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 CTB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 CTB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304、(パッキン) シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
目盛付き汎用容器 STB-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)目盛付き汎用容器 STB-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ガス圧力センサ イージーセンス用 ナリカガス圧力センサ イージーセンス用ナリカ
27,500税込30,250
1個
6日以内出荷
仕様実験例:ボイルの法則、気象変化による大気圧の変化測定範囲0~700kPa/0~100psi分解能0.3kPa/0.1psi
小型大気圧体感吸盤(吸ピタ) ナリカ小型大気圧体感吸盤(吸ピタ)ナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)
4日以内出荷
机などの平らな面に吸盤を押し付けるとなかなか引き離せなくなり、大気圧の大きさを体感できます。 また、2個の吸盤面をあわせて使用すると、手軽にマグデブルグの実験も行えます。 お手頃価格で手の平サイズなので、グループ実験に最適です。
寸法(Φmm)60
圧力体感実験器(ゴムピタ君) ナリカ圧力体感実験器(ゴムピタ君)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。
寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30
トリチェリー実験器 ナリカトリチェリー実験器ナリカ
21,400税込23,540
1個
7日以内出荷
大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器です。水銀柱を用いる「トリチェリー実験」の水バージョンになります。水銀柱なら76cmで大気圧とつりあいますが、水だとその13.6倍の10.3mの柱を用意しなければなりません。校舎などを利用して、水の場合での実験を確認してみましょう。
セット内容トリチェリー実験用チューブ:23m、目印用シール(メートル表示用)、フック(吊り上げ用)、チューブジョイント、簡易真空ポンプ、メジャー
低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認センサー分離型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途定置または持ち運びによる酸素測定センサー内蔵型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
低濃度酸素濃度計  JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
定置型ガス警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)定置型ガス警報器 ガスバスターJIKCO(ジコー)
97,980税込107,778
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
定置型ガス警報器ガスバスターは大気雰囲気中に漏洩した特定ガスを検知し、警報機能により、ガス漏洩の危険を周囲に知らせます。 センサーカートリッジを交換するだけで、検知ガスを変えることができます。 ガス検知に必要な情報は全てセンサーカートリッジに記録されています。 工場レイアウトの変更や、使用ガスの変更の際にもセンサーカートリッジを交換するだけで検知ガスを変更することができます。
用途実験室の安全管理・ガスボンベ付近のガスリーク監視・ガス発生装置の保安制御・燃料電池の安全管理電源AC100-240V分解能0.01機能(2段階警報)任意変更可能、(警報保持・自動復帰)選択可能気圧(hPa)使用範囲:大気圧±10%ガス採気方式拡散式検知原理接触燃焼式動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・ DC30V/1A
TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)TESTO635-2プロフェッショナルクラス温湿度計 USBケーブル&ソフトウェア付testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定仕様大気圧、絶対圧トラスコ品番819-3722セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル外形寸法(mm)220×74×46測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)方式静電容量式温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3電池寿命(時間)約200データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ)計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)動作温度範囲(℃)-20~50
簡易真空槽(活栓付) ケニス簡易真空槽(活栓付)ケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 SIBATA(柴田科学)ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型SIBATA(柴田科学)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
温度設定範囲(℃)40~200ヒーター容量(W)200材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)PACE1001 高精度大気圧計 精度±10Pa日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
599,800税込659,780
1式
91日以内出荷
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適測定対象腐食性の無い気体セット内容本体、検査成績書、取扱説明書質量(kg)3.2(本体のみ)電源専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA精度±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年表示7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)218×88×250圧力種類絶対圧RoHS指令(10物質対応)対応継手G1/8f圧力レンジ75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
トリチェリー実験器(チューブのみ) ナリカトリチェリー実験器(チューブのみ)ナリカ
9,000税込9,900
1本
16日以内出荷
C15-6099トリチェリー実験器(大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器)のチューブのみです。
長さ(m)23
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら