有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-2480-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字お
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色朱(インキ)
頭文字お
シリーズネーム6
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル赤キャプ付きです。
適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20
寸法(mm)360(キャップ含)×31×50
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガソリン携行缶 横型
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプセフティキャン2
危険物の類別非危険物
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。
当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68
適合範囲コンプレッサー
粘度ISO68
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。小さくキレイにおせる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。 訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
[印面サイズ]直径6mm [書体]8書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫
種別Aタイプ
寸法(mm)Φ11×65
質量(g)4
シリーズネーム6
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書
印面サイズ(Φmm)6
対応オプション補充インキ:XLR-9
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙
タイプセフティキャン2
アズワン品番62-3955-66
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲ハンマー
粘度ISO100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70
質量(g)330
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量124mL
危険物の性状非水溶性
1本(300g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています
熱および酸化安定性がすぐれています
機械的安定性がすぐれています
油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています
耐水性と防錆性がすぐれています
農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250
アズワン品番67-4714-48
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
。強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。
仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DME
アズワン品番67-2480-90
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
一般ジョオロ用蓮の実です。作物をぬらさず、直接うねにまくことができます。破損時の交換パーツとして。
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
危険物の類別非危険物
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L
アズワン品番67-2480-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
吸水性・速乾性に優れた今治ブランドのあぜ織タオル
寸法(cm)約30×84
種別ヘアドライタオル
リチュームグリースを超えた理想に近い汎用グリース。
機械的安定性・耐熱性(-20~180℃)耐水性・防錆性・潤滑性・軽軸受長寿命等すべてを満足する夢のマルチパーパス長寿命グリース。
仕様●使用温度範囲:-20~+180℃●内容物:ウレアグリース●ちょう度:2
アズワン品番68-0788-44
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:3L
アズワン品番67-2480-78
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
バンド付キャップ仕様
用途灯油を入れる容器
材質ポリエチレン(PE)
二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します
高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません
給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切
仕様●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃
アズワン品番67-4715-20
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32
アズワン品番67-2480-04
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
水漏れしない一体成形。ウネを崩さない優しい散水が可能。注水口にこし網がついているので蓮の実が目詰まりしにくい。
仕様●容量:8L
アズワン品番67-2480-94
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
吸水・速乾に優れた今治ブランドの高品質タオルを1枚入りBOXに。 ノベルティに最適。
仕様日本製
寸法(cm)約30×84
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に、農薬や、その他液体の小分け計算に、水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に
仕様●材質:ポリエチレン(PE)●入れられるもの:飲料水、灯油、機械油、化粧品、食品全般
アズワン品番67-4714-60
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています
又、特に耐水性・付着性に優れています
使用温度範囲 -20~+60℃
車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2
アズワン品番67-4714-47
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
少量で活性化し、電気接点が復活します
ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に
スライド接点、コネクター等の磨耗低減に
仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-4715-43
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥929
税込¥1,022
6日以内出荷
。メーカー水缶に対応する部品でございます。
仕様●対応サイズ:ネジ山径/50mm、ネジ谷径/45mm
アズワン品番67-2480-07
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-15
1袋(3個)
¥319
税込¥351
6日以内出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレン
アズワン品番67-2480-34
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
アズワン品番67-2480-17
1袋(3個)
¥469
税込¥516
6日以内出荷
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをすっきり落とします
特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません
プラスチック樹脂系のスクラブではなく天然微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを抑えた環境にやさしい設定をしています
自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工業系工場での手洗いに
天然保湿成分・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります
仕様●内容量:1kg●成分:アロエエキス
アズワン品番67-4714-92
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)
アズワン品番67-2480-02
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-4714-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
メーカー水缶に対応する部品でございます。
関連キーワード
1
2
次へ