持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L
アズワン品番67-2480-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:3L
アズワン品番67-2480-78
1個
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み)
トラスコ品番441-0432
高さ(mm)257
1目盛(mL)20
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
胴径(Φmm)74
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
用途20LフリーコンテナBOX用
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野
材質(本体)シーラーRB、その他
耐熱温度(℃)約80
材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)350
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレン
アズワン品番67-2480-34
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE)
アズワン品番67-2480-09
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています
熱および酸化安定性がすぐれています
機械的安定性がすぐれています
油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています
耐水性と防錆性がすぐれています
農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250
アズワン品番67-4714-48
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
バンド付キャップ仕様
用途灯油を入れる容器
材質ポリエチレン(PE)
有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-2480-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
。強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。
仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DME
アズワン品番67-2480-90
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)
アズワン品番67-2480-02
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32
アズワン品番67-2480-04
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています
又、特に耐水性・付着性に優れています
使用温度範囲 -20~+60℃
車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2
アズワン品番67-4714-47
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32
危険等級Ⅲ
アズワン品番67-4714-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア
色(フタ)クリア
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
材質(ボール受)HDPE、(ボール)PP
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)40.5
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(トンガリキャップ)PE
材質(ノズル)HDPE
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
関連キーワード