「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。
また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。
自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。
吸着量(L/袋)19(A重油基準)
仕様天然素材の油液吸着材
その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
トラスコ品番126-3374
材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの
吸収量1袋あたり吸収量約19L
対応オイル
1袋(18kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。
適合作物草花、野菜
仕様天然素材・エコ商品
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。
油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。
側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。
種別オイル専用
仕様バルクタイプ
トラスコ品番329-0131
質量(kg)0.5(1個あたり)
寸法(縦×横)(mm)250×500
吸収量15L/個
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。
1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。
粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。
寸法(縦×横)(mm)540×420
仕様自重の約4~5倍の吸収力
材質再生パルプ
質量(kg)4
吸収量20L/袋
対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
好気性で働く菌と通性嫌気で働く菌が状況に応じ、酵素を作り出し有機物を分解します。
有機物を 「分解消滅」 する働きを強く持っており生ごみの減量率は90%以上です。
酵素を活性化する機能を持つ基材に、おがくずを混ぜ合わせたものです。
チップ材の交換作業は4~5ケ月に一回行い、処理機内の半量を入替え交換します。
取出した半量は、次回の交換時に処理機に戻して再利用が可能です。
基本セットと交換用チップ材があると再利用して行くと約2年は使用して頂けます。
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4
仕様シート状
材質/仕上天然繊維主原料
対応オイル
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質ポリプロピレン
直径(Φcm)8
長さ(cm)117
箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395
吸収量(L/箱)約36
吸収量(L/本)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
土の通気性、透水性アップ!土の温度、湿度を保つ!土にすき込んだり、マルチとして。土壌の改良に。発芽を助ける。天然だから、腐食後は土に還ります。
材質もみがら
質量(kg)1
1巻
¥519
税込¥571
欠品中
必要表示が充実!。4スミの穴でしっかり固定、見やすいデザイン。くず入れ後方の壁面にも掲示すれば、ごみの分別がよりわかりやすい!
取付方式4隅穴
材質エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。
保持力が強いので再流出しにくいです。
1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用
アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適
対応オイル、溶剤
成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)
形状粒状タイプ
色ホワイト
タイプ粉末タイプ
吸収量1袋あたり吸収量12L
吸油量12L/箱
1袋(2kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。
原材料ロシア産赤松樹皮
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
太枝切りに最適です。
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。
縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。
当然切口も綺麗。
庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
良質な丸太原木を使用。無添加で安心。国内産の香ばしい木片で、燻製ならではの独自の風味を生み出します。肉にも魚にもよく合います。
材質ヒッコリーの木(オニグルミ)
質量(g)100
1袋(100g)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用
材質ポリプロピレン
質量(kg)2.3
対応油、冷却水、水
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
寸法目安:約Φ30×全長100
材質オガ粉
質量(kg)10
径(Φ)×全長(mm)(目安)約30×100
TKG品番9-0770-1301
TKG品番(2017)6-0686-1201
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。
主な用途木部・木工品
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
施工面積(m2)6~9
関連キーワード