ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。
シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ
吐出口径Rc3/8
付属品B-6JG
トラスコ品番851-9871
ストローク(mm)60
寸法H(mm)193
所要油量(mL)287
推力(kN)300(30)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8
付属カップラB-6JG
ロッド飛出長さt(mm)1
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
長さ(m)2
内径(Φmm)6.3
全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)
橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております
揚力(kN)300
受圧面積(cm2)47.71
センターホール径(Φmm)33
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]
接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。
離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
口径(Φmm)6
種類カプラ
最高使用圧力(MPa)72
質量(kg)約0.12
ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。
サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。
底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52
シリンダ外径D(Φmm)57
シリンダ内径d(Φmm)43
カラーネジ径a(mm)M57×1.5
カラーネジの長さj(mm)27
ロッドネジ径b(mm)M27×2
ロッドネジの長さk(mm)22
ベースネジ径c(mm)2-M8×12L
ロッド径f(Φmm)38
サドル径o(Φmm)35
ポートまでの高さL(mm)21
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。
付属品ハンドル
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
標準サドルははめ込み式です。
天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用
付属品ハンドル棒
ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。
重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
1個
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。
超軽量で防音効果もあります。
操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)2.2
仕様手動切替弁
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.4
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.4
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.4
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
付属カップラB-6JG
非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
仕様片側カップラ付
最高使用圧力(MPa)72
材質(ホース)ゴム
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級B
電動機(kW)15
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。
重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ