大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶)
操作足踏操作力:26kg
チャック高さh(mm)830~1200
最大リフト時全高H1(mm)1390
リフト量(mm)足踏1回:21
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kg
トラスコ品番456-8451
ストローク(mm)430
全長(mm)1065
全幅(mm)845
全高(mm)1050
前輪内幅WI(mm)655
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。
仕様油圧式前輪:290mm空気入車輪2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg
トラスコ品番456-8443
ストローク(mm)430
全長(mm)1110
全幅(mm)950
全高(mm)1040
前輪内幅WI(mm)650
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
ストローク(mm)ドラム缶:430
チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340
後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kg
トラスコ品番456-8460
ストローク(mm)430
全長(mm)1090
全幅(mm)870
全高(mm)1040
前輪内幅WI(mm)630
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様足踏操作力(kg):25
トラスコ品番135-9206
材質スチール(SS400)
ストローク(mm)ドラム缶:430
全長(mm)1090
全幅(mm)890
全高(mm)1040
均等荷重(kg)300
前輪内幅WI(mm)650
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
1個
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪
直径(Φmm)250
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
適合HT-67N用
車輪径(Φmm)250
車輪250mmプレス車輪
アズワン品番64-8560-44
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260
リフト方式足踏油圧
1台
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
適合200L JISドラム
全長(mm)1130
材質(本体)スチール
タイプ手動油圧リフト
揚程(mm)180
全高(mm)920
ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280
本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66
全幅(mm)615
全高(mm)1500
材質(グリップ)ゴム
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。
用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。
仕様油圧式
トラスコ品番285-2471
ストローク(mm)310
全長(mm)820
高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130
全幅(mm)800
全高(mm)1050
キャスター3輪タイプ
前輪内幅WI(mm)622
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色ホイール:赤
車輪のみとなります。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。
タイプ足踏み油圧式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185
リフト方式足踏油圧
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途交換用部品
仕様250mm×90巾ゴム
トラスコ品番855-5488
適合機種TDR-2
品名250mm空気入りタイヤ(前輪用)
アズワン品番64-8717-86
2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
関連キーワード