650件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量電波デジタル時計。音量(大・小)切替式。ライト付。アラーム音20種類選択式。カレンダー表示。温度表示付
機能40kHz/60kHz自動切換式電波時計、電波OFF機能、電子音アラーム、Wアラーム、スヌーズ+アラーム自動停止、アラームモニター、音量調節(段階式)、12(AM・PM)24時間表示切替、残照機能ライト、温度、カレンダー 寸法(mm)183×69×64 付属品お試しマンガン電池 材質プラスチック枠:ABS 表示方式デジタル 使用電池単3アルカリ乾電池×2 アラーム 日付表示 電波時計 温度計 連続秒針 ライト機能 12/24表示切替
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRISMA200 100デシベルタイマー アズワン 動画あり
2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。 作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
設定時間9時間59分59秒9/9999分99切替 寸法本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm 電源単3乾電池×1本(付属) 音量MAX100dB(調節可能) 機能2チャンネル+時計機能付 表示形式デジタル 時計機能 アズワン品番6-9200-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
26,000 税込28,600
翌々日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大19時間59分、最小1分 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3679 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。
材質ABS樹脂 寸法(mm)164×233×23 精度【時計精度月差】±30秒以内 タイマー時間99分59秒~00分01秒 計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位 設置方法置き型 時計機能デジタルクォーツ、12・24切替 アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通) タイマー2チャンネル インターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付き アラーム6チャンネル
1個
6,888 税込7,577
当日出荷

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー ホワイト 最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒 付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)115×140×24 質量(g)170 機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ 表示形式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 アズワン品番64-8887-12 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ 動画あり
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに 材質真鍮 付属品吊り下げひも 寸法(mm)46×9.5 質量(g)12
1個
349 税込384
当日出荷

セーフラン安全用品大音量ホイッスル
2チューブタイプ100~120dBの大音量。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動んどにも。 材質ステンレス 厚さ(mm)約9 寸法(mm)57x18 ダークグレー 入数5個
1セット(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず) アズワン品番64-9288-53 TKG品番9-0605-0601
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。 付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33 形式単一指向性マイク 電圧(V)1.5 最大出力(W)10 ケーブル長(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず) 連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時) マイクロホン入力:3.5mm 周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 スピーカー密閉式フルレンジスピーカー 外部入力3.5mm (AUX) 周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9 バッテリー容量(mAh)1800 スピーカー部インピーダンス(Ω)2 音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

優れたのIP57相当の防塵・防水性能です。 クラス最大の500mWの大音量です。 単3アルカリ乾電池3本で約85時間使用ができるロングライフ運用が可能です。 収納できる回転式アンテナです。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
用途工事現場、建設現場、構内連絡 付属品ベルトクリップ 幅(mm)56 高さ(mm)90.5 奥行(mm)27.6 アンテナサイズ(mm)68.3 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ダイヤルタイマー199分
見やすい大文字LED。カウントダウン・アップ両対応。アラーム音量2段&消音機能付き。マグネットでスチール部分につけられます。スタンドを引き出して卓上に置くこともできます。
本体質量(g)約73 電池寿命(時間)約3ヵ月 使用電池乾電池単4×3本(別売) タイマー設定最大時間:199分55秒 環境温度範囲(℃)仕様:0~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×26 計測時間最大:199分59秒
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様水洗いOK、マグネット付 付属品単4乾電池2本 材質ABS、PET 寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22 測定範囲1秒~99分99秒 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約110(乾電池含) 電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本 電源DC3V、単4乾電池2本使用 表示形式デジタル 設定時間最大99分99秒/最小1秒 保証期間1年 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112 防水性IPX7 音量(dB)(切替可)大100/中85/小70 カウントダウン機能 リピート機能
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式
機能機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9~50℃)電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 02 黒 質量(g)180 本体寸法(mm)65×175×40 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ 仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質ABS樹脂 質量(g)275(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W)5 寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42) 騒音値(dB)98 (5m) 電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水 使用電池単3形乾電池6個 (別売り) 有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

大音量サイレンと丈夫点灯パトランプで絶対に起こす!!!約100db(電車が通るガード下の音量)の大音量サイレンアラームで一発起床間違いなしの大音量アラーム。アラームに合わせてパトランプが閃光し、更に起床を後押し。耳の近くでの使用は絶対しないでください。けたたましい限りを尽くす大音量目覚まし時計ですが、秒針は滑らかに進む連続秒針でカチコチ音しないタイプです。なお、使用には近隣の方々への迷惑にならないようご注意ください。
材質プラスチック 質量(g)260 タイプ連続秒針 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×123×71 表示方式アナログ 電池単2アルカリ乾電池×2(別売り) アラーム特殊電子音アラーム、スヌーズ、装飾ライト(パトライト)、ライト 時刻合わせ:手動
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー
数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。 数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。 自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。 アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。 またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。 液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
表示形式デジタル カウントダウン機能 寸法(mm)約60×60×60 質量(g)約50 材質ABS 使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません) 音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10) アラーム警鳴時間(秒)30
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

52403 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイク
25Wの高出力マイク!音響機器の準備不要。大きな声を出さず飛沫防止に。
セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)Φ54.5×285
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。 材質ステンレス 厚さ(mm)9 寸法(mm)57×18 ダークグレー アズワン品番65-0597-90
1個
869 税込956
当日出荷

【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む 使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属) 設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約90 アラーム最長:約60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れても安心の大音量です。濡れた手でも使える防滴構造です。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 付属品単4形乾電池×1(動作確認用電池) トラスコ品番545-0334 材質ABS樹脂 幅(mm)90 ホワイト 高さ(mm)81 奥行(mm)17 最大計時99分59秒 最小計時1分、1秒 音量(dB)タイマー:90 アラーム最長60秒
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

大音量ベル音クオーツ目覚時計
機能クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト 表示方式アナログ 寸法(mm)84×159×80 材質プラスチック枠 使用電池単3形アルカリ乾電池×2 種類置時計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大音量アラーム機能 音量大小切替機能
機能ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替 材質プラスチック 寸法(mm)146×130×76 質量(g)340 表示方式アナログ 電池単2形マンガン乾電池2本 アラーム スヌーズ ライト機能
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。
仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-69
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使用電池:アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命:アラーム連続 約50分 音量:約90dB/50cm 本体サイズ:(約)H49XW24XD21(mm) 重量:約23g(電池含む) カラー:ブルー
音量(dB)約90/50cm 質量(g)約23(電池含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約49×24×21 使用電池アルカリボタン電池LR44X2個(テスト用付属) 電池寿命アラーム連続/約50分
1個
645 税込710
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります。 取付バンド付属。
音圧(dB/m)約95(前方、電池初期時) 付属品取付バンド 質量(g)約32(電池、取付バンド含む) 電源LR44アルカリボタン電池3個(テスト用付属) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×22×75(最大値) 連続動作時間約20
1台
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm 音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm 付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本 使用温度(℃)0~40 使用乾電池単四アルカリ電池×3本 電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
1個
2,944 税込3,238
当日出荷

人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書 質量(g)97(本体のみ) 電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35 音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m) 検知範囲5m・ 左右60°/上下60° 電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時) 取扱説明書(1.12MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。
材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源白色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。
用途防犯用途、交通案内、レジャー セット内容本体、ストラップ、日本語説明書 材質ABS+PC 電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません) 音量最大125dB 3段階調整可 発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅 取扱説明書(1.18MB)
1個
6,980 税込7,678
欠品中

85dBの大音量。赤色LEDライト付き。側面のボタンを押すと点灯→点滅→OFFと切り替わります。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。安心のお守りに
材質本地:ABS樹脂 外形寸法(mm)(約)幅32×高さ60×奥行27(フック付チェーン含まず) 本体質量(g)約30(電池含む) 音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源赤色系LED 吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合) 使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個 取扱説明書(0.81MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

貼るだけ防犯対策!窓やドアの振動を感知して大音量アラームで侵入を知らせる!!。窓ガラスやドアに衝撃を感知すると非常に大きな音で周囲に警告!付属の両面テープで貼るだけの簡単設置ですぐに防犯対策ができます。泥棒の侵入の多くは窓から!。音で威嚇し被害を未然に防ぐ!!。アラームは130dBの大音量、30秒間鳴り続けるので効果抜群!。約1cmの薄さで設置したまま開閉できます。空き巣に侵入されやすい窓やドアに。玄関に、窓に、寝室、ベランダなどにも!。電池式、配線・工事不要、両面テープで簡単取付、オン・オフスイッチ付き。30日間保証書付き(テスト用電池は保証対象外)
材質ABS樹脂 質量(g)1個:(約)22 機能自動消音機能:アラームが鳴り始めてから約30秒で自動で消音します。(または電源スイッチをOFFにすれば、消音します) 電源(個)LR44電池×3 アラーム振動感知型 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1個:(約)5×1×6.5
1セット(2個)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/テスト電池 質量(g)45 電源LR44×3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】65×34×17【リモコン】36×10×14 保証期間ご購入日から2週間 素材ABS 音量(dB)130
1個
859 税込945
3日以内出荷

長時間使用可能な大容量バッテリー。音声が聞き取りやすいデカ音大容量スピーカー設定。
用途ハンズフリーイヤホンマイク 付属品USB-A-microUSBケーブル/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L 各1個) 適合SCMS-T BK 質量(g)13(耳掛けフックを除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×62×34 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 電源供給リチウムポリマー電池 無線通信方式Bluetooth Ve5.3 再生時間(時間)音楽:約30 連続待受時間最大約15日 対応コーデックSBC 無線距離(m)10 連続通話時間(時間)最大約20 マルチポイント(同時接続)最大2台 対応プロファイルHFP / A2DP / AVRCP
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

空き巣や防犯対策に
用途ドア・窓を開けると音が鳴る!。おうちへの不法侵入を防止する最強防犯グッズ!。電源をONにした状態でドアや窓が1.5cm以上開くと大音量で警告音が鳴ります。外出時や睡眠中の防犯対策やお子様が勝手に出て行かないように守る用途でも使えます。ドアや窓以外にも、引き出しや押し入れ、たんすなど様々な場所に取り付けることができます。 付属品本体/子機/リモコン/取り付け用両面テープ(本体・リモコンにはテスト電池) 質量(g)本体 50/子機 10/リモコン 17 電源本体 単4アルカリ×2/リモコン CR2032×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【本体】90×43×13【リモコン】60×33×11 保証期間ご購入から2週間 素材ABS 音量(dB)130 感知距離(m)【リモコン】1.5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷