1パック(12個)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ぷっくりとした厚みのある着せ替えシールセットです!1枚の台紙に、様々なおしゃれアイテムのシールが付いております!貼って剥がせるので、繰り返し着せ替えごっこを楽しむことができます!
寸法(mm)350×240×0.5
入数(個)24
グリーンマーク認定
1パック(24個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド
寸法(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6
質量(g)1000
備考exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。
使用温度範囲(℃)動作時:5~35、非動作時:-20~+65
対応OSWindows10以降、MacOS11以降
インターフェースUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)26
グリーンマーク認定
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。デザイン性の高いボディ、購入後すぐにファイルの転送、写真やビデオ保存、バックアップをすぐに行える高い操作性。信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、クイックインストールガイド
質量(g)1000
外寸(mm)幅49×奥行139.3×高さ170.6
対応機種Windows10以降、MacOS11以降※exFATでフォーマットされており、購入後すぐにWindowsとMacで使用できます。その他のオペレーティングシステムで使用する際には、再フォーマットが必要な場合があります。
保証期間3年間(日本国内において)
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
小文字が大きくかける罫色も刷新ユニバーサルカラー採用。
枚数30枚
サイズセミB5
規格セミB5 学用3号 252×179
白色度(%)70
古紙配合率(%)100
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
小文字が大きく書けるハーフサイズ英習帳
幅(mm)126
高さ(mm)179
奥行(mm)3
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥129
税込¥142
当日出荷
大きなシャボン玉が作れちゃうシャボンスティック入り!小さいシャボン玉はストローで、大きなシャボン玉はトランプ型サークルで飛ばそう!台紙タイプですぐ渡せる景品にもオススメです!
セット内容シャボン液×1・吹き棒×1・リング×1・トレイ×1
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
小文字が大きく書けるハーフサイズ英習帳
幅(mm)126
高さ(mm)179
奥行(mm)3
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
1冊
¥129
税込¥142
翌々日出荷
様々な「恐竜」を組み立てることができる「ブロックコレクションダイナソー」です!12種類の恐竜を合体すると大きなスーパーティラノサウルスに大変身!組み立て説明書付きになっており、お子様ランチの景品としてもおすすめです。
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源内蔵
対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13
コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
フォーマット形式NTFS
定格電圧 AC V100 (50/60Hz)
ファンファン付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
湿度範囲(%)20~80(結露無き事)
グリーンマーク認定
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
用途大型、中型の機器・作業台等
材質鉄
許容荷重(kg)25
車輪径(Φmm)38
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在型
取付高(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
グリーンマーク認定
昔懐かしいジョークグッズ!ブーブークッションのちびっこサイズが新登場!本体に空気を入れてふくらませたら準備OK!イスやクッションの下に仕掛けて、知らずに座ると大きな「ブッー!」っと音が鳴ります!大人の方には昔懐かしく、ちびっこたちには新鮮で大ウケ間違いなしですよ♪
入数(個)25
グリーンマーク認定
1パック(25個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル4K
スピーカーフルレンジ:2個
画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)97
省エネ基準達成率(%)102
グリーン購入法適合
対角(mm)1080
パネル4K
画面寸法(mm)941×529
発売年2024年
チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク認定
全長約97cm。化学反応で大きく膨らむ「マジックバルーンソード」です!本体の中に入っている「袋」を押すと、化学反応によりゆっくりと膨らみます!
寸法(mm)295×79×10
入数(個)25
グリーンマーク認定
1パック(25個)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。6脚までスタッキングできます。
材質本体:メラミン化粧板、脚仕上げ:クロムメッキ
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S440)
グリーン購入法適合
脚の種類ループ脚
グリーンマーク認定
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S455)
グリーン購入法適合
脚の種類ループ脚
グリーンマーク認定
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
質量(kg)5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×850(S455)
グリーン購入法適合
脚の種類4本脚
グリーンマーク認定
4K UHD(3840×2160pixel)解像度に対応した大画面43型ワイド液晶ディスプレイです。
24時間連続稼働に対応しており、4Kの大画面で高輝度500cd/m2のため商業施設や小売店舗でのデジタルサイネージに最適です。
さらに縦置きが可能で、表示させたいコンテンツにあわせて設置が可能です。
仕様パワーマネジメント・プラグ&プレイ::VESA DPM互換・VESA DDC2B
付属品電源コード(3m、PSE適合品)、HDMIケーブル(3m)、RS-232Cケーブル(3m)、リモコン、単4電池(動作確認用、2本)、取扱説明書
質量(kg)約11
規格4K/UHD
表面処理ハーフグレア
定格消費電力(W)AC100V50/60HZ/最大105、通常(オンモード)56.8、待機時0.3、年間消費電力量175.4kWh
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)973×64×561(※突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
表示範囲(mm)941.184(H)×529.416(V)
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:15.8~135.0kHz、アナログRGB:31.1~75.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI:24.0~60.3Hz、アナログRGB:56.3~75.0Hz
応答速度5ms[GTG]
VESAマウント(mm)200×200
端子RS-232C:D-subピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム=USB Type-A:USB×1(メンテナンス用)
グリーン購入法適合
音声入力音声入力:ステレオミニジャックΦ3.5、スピーカー:10W+10W
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2451×0.2451
音声出力音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500
モニターサイズTFT42.5型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色10臆7374万(HDMI)※10bit入力時、1677万(アナログRGB)
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60
グリーンマーク認定
入力ポート映像:HDMI1(160Hz、HDMI2、HDMI3(4K60Hz、HDCP2.2)、アナログRGB
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。4脚までスタッキングできます。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S455)
グリーン購入法適合
脚の種類ループ脚
グリーンマーク認定
かばん等がかけやすい形状です。また、大きな持ち手はネイルなどに配慮した大きさです。6脚までスタッキングできます。
材質本体:メラミン化粧板、脚仕上げ:塗装
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×520×850(S440)
グリーン購入法適合
脚の種類ループ脚
グリーンマーク認定
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質SUS304
質量(kg)扉:12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用
質量(kg)2.4
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ軒下用
使用温度範囲(℃)5~35
電圧(V)100~242
消費電力(W)62
定格寿命(時間)40000
クラス700
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
枠プラスチック 白色
器具相当HID100形
反射板プラスチック 白色仕上
ユニットボックス鋼板
下面カバーアクリル拡散
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
簡単にすくえる金魚すくいのセットです!1袋に個別包装された中に、すくい網1個とカラフルな可愛い金魚が4匹入っています!水面器に水をいれてすくってね。ちっちゃい子はうまくすくえて大喜びです。
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥959
税込¥1,055
欠品中
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質ステンレス
タイプオールステンレス標準型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
「ドバミミズ」をモチーフにしたスパテラ10in【スパテン】!「ドバミミズ」をモチーフにしたスパテラ。琵琶湖のビッグバスはもちろん、各フィールドの一級ポイントに投入したいビッグウェポンです。スパテラテールと超ロングボディが相まって、ランカーが好む大きくスローな自発アクションを発生させます。テキサス、ヘビキャロ、ネコリグで使用してみてください。1スパテン専用設計のリブ。2水を大きく仰いで魚にアピールするスパテラテール。
サイズ(inch)10
適合フック【#】マルチオフセット4/0
入数(個)4
グリーンマーク認定
サーカス気分で大回転!ピエロたちがぐるんぐるん回る「ぐるんぐるんサーカス」です!サイドにあるボタンを同時に押すと人形がクルクル回転!人形の種類は全4種類です。
寸法(mm)130×80×40
入数(個)25
グリーンマーク認定
1パック(25個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
深リブがハイアピール&抜群の吸い込み!「スパテラ」と比較して、ボディが「短く太く」、テールが「やや小さい」のがバルキースパテラです。「スパテラ」よりも大きなシルエットと、強い水押しにくわえて、しっかり水をかき混ぜてくれるテール形状が特徴です。ボディ全面のリブを深くし、シルエットを大きく見せながらも艶かしくクネクネと泳がせることが出来ます。また、吸い込みもよく、口内へ深く入ってフッキング率を高めてくれます。バチコンでの大型アジ狙いで効果を発揮します。
サイズ(inch)2.8
適合フックレベリングヘッド太軸金鈎
入数(個)9
グリーンマーク認定
店頭で飾りやすい台紙付き商品!ゴムをピストルにひっかけて飛ばして遊ぼう!昔懐かしい、ゴムピストルです。縁日や子供会のイベントで大活躍!お子様ランチの景品にもおすすめです!
寸法(mm)120×210×20
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥839
税込¥923
6日以内出荷
紙面が広いので、表やグラフを大きく書くことができます。B5判のプリントをはみ出さずに貼れます。科目シール付き。全学年の児童が使えるように、ひらがなと漢字の両方のシールがあります。
サイズA4
罫幅(mm)5
罫5mm方眼罫 10mm実線入
枚数30枚
規格A4
本体寸法(mm)W210×H297
対象小学4~6年
グリーン購入法適合
製本糸綴じ
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
かつてない鮮やかさを実現した大画面。
レグザ最高輝度の4K Mini LED液晶。
風景をその場で見ているようなリアルな奥行き
ドラマの感動がさらに深まる自然な人肌表現
大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画
純度の高い色表現で、鮮やかな映像が楽しめる
広い色域で色鮮やかな高画質を実現
映像の世界に引き込まれる 迫力と臨場感に満ちたサウンド
ライブ会場の興奮をそのままに、立体的に包み込む迫力のサウンド
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
高速のレスポンスでゲームをより快適に
住空間に調和する落ち着いた佇まいを実現し、大画面による迫力の視聴体験をお届け
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1
画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。
画素数(水平×垂直)3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル4K液晶パネル
発売年2023年
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3
グリーンマーク認定
深リブがハイアピール&抜群の吸い込み!「スパテラ」と比較して、ボディが「短く太く」、テールが「やや小さい」のがバルキースパテラです。「スパテラ」よりも大きなシルエットと、強い水押しにくわえて、しっかり水をかき混ぜてくれるテール形状が特徴です。ボディ全面のリブを深くし、シルエットを大きく見せながらも艶かしくクネクネと泳がせることが出来ます。また、吸い込みもよく、口内へ深く入ってフッキング率を高めてくれます。バチコンでの大型アジ狙いで効果を発揮します。
サイズ(inch)3
適合フックレベリングヘッド太軸金鈎
入数(個)9
グリーンマーク認定
深リブがハイアピール&抜群の吸い込み!「スパテラ」と比較して、ボディが「短く太く」、テールが「やや小さい」のがバルキースパテラです。「スパテラ」よりも大きなシルエットと、強い水押しにくわえて、しっかり水をかき混ぜてくれるテール形状が特徴です。ボディ全面のリブを深くし、シルエットを大きく見せながらも艶かしくクネクネと泳がせることが出来ます。また、吸い込みもよく、口内へ深く入ってフッキング率を高めてくれます。バチコンでの大型アジ狙いで効果を発揮します。
サイズ(inch)2.5
適合フックレベリングヘッド太軸金鈎
入数(個)9
グリーンマーク認定
グラデーションが綺麗なミニスプリングです。伸ばしたり縮めたりして、動きを楽しんでください!値段のわりに1個のサイズが大きくてお買い得!お楽しみ会やイベントなどの景品玩具にいかがでしょうか
寸法(mm)65×52×52
入数(個)25
グリーンマーク認定
1パック(25個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ