41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
欠品中


天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト 外径(Φmm)230
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質PVC 板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
1枚
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.77MB)
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.44MB)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格電流(A)8 検知方式熱線レベル変化分検知方式 適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


未来工業FFプレート
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。
付属品ステンレス製ねじ付 適合埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製)
1セット(50個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック製の平たいプレートで狭い隙間、天井、壁面を清掃。 カバーはマイクロフェザー製で、使い捨てのカバーが3枚ついています。
長さ(cm)75
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

天井から木製棚を吊り下げるワイヤーシステム、木製棚の吊り下げ
用途天井吊り棚 ワイヤー径(Φmm)1.5 ワイヤー長(mm)1000 耐荷重(kg/個)20 取付ネジ止め 仕上スリーブ・プレート:ニッケルメッキ、ワイヤー:亜鉛メッキ 材質スチール セット内容ワイヤー、カバースリーブ付 1 個取付プレート、ネジ 3 個付 1 個取付説明書 1 部 仕様ワイヤーはカット可能
1セット
5,998 税込6,598
23日以内出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用の丸型廊下灯です。天井・壁埋込型。LED式。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け 仕様LED方式(赤色)、非防水形 材質プレート部:アルミ合金、ランプカバー:プラスチック 形状天井、壁埋込型(アウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付) 寸法(mm)100Φ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

形状記憶プレートなので自由自在に形を変えられます。 狭い隙間や天井、壁面を清掃。 カバーはマイクロファイバー製で、使い捨てのカバーが3枚付属しています。
長さ(cm)75
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

アイホン丸型表示灯
ナースコールシステムVi-nurse用の丸型表示灯です。天井・壁埋込型。LED式(橙・赤・緑表示)。呼出時に点灯します。
用途病院・施設向け 仕様屋内専用 材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:アクリル 形状壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付) 寸法(mm)100Φ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。 取扱説明書(1.44MB)
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐水圧10000mm以上の裏地TPUラミネート生地を採用!。高級感漂うシックな2色でおしゃれにお出かけ!。のびのびマイルーム!ご好評いただいておりますプレート機能に天井プレートが加わりリニューアル。へたりを改善し空間保持力が大幅に増強しました。お子様の乗せ降しも楽々!。カバーサイドが大きく開くので、バー式持ち手も大きく開きます。足元までガバッとフルオープン
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水圧10000mm以上の裏地TPUラミネート生地を採用!。高級感漂うシックな2色でおしゃれにお出かけ!。のびのびマイルーム!ご好評いただいておりますプレート機能に天井プレートが加わりリニューアル。へたりを改善し空間保持力が大幅に増強しました。お子様の乗せ降しも楽々!。カバーサイドが大きく開くので、バー式持ち手も大きく開きます。足元までガバッとフルオープン
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)202 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ワイドタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)160 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 ミドルタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)1420 取付天井直付・壁直付型 40形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」。意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します。 対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。設置面も照らすことができるため階段室を明るくします。用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。施工性にこだわった構造。簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます
種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯) 幅(mm)902 取付天井直付・壁直付型 20形 高さ(mm)83 材質(本体)鋼板(白色塗装) 種類一体型階段灯 スリムタイプ 電圧(V)100~242 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器ひと(電波)センサ付 光源寿命40000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコン(別売)FSK90910K 入数1台 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 。無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 。有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 。有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 。有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 。対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 。入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 。外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 。質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 。付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 。保証期間:3年間
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。
アイボリー 種類壁・天井貫通
1個
229 税込252
4日以内出荷

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の丸型廊下灯です。呼出時に点灯します。LED式。
用途病院・施設向け 仕様LED方式 材質プレート部:自己消火性樹脂、ランプカバー:ポリカーボネート 形状天井、壁埋込型(アウトレットボックスぬりしろカバー付) 寸法(mm)100Φ
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)