1箱(200個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ショートサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
取付座(mm)30×75スチールプレート
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)
耐荷重(kg)15
タイプE型ショートサイズ
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
種類室内天井吊型(スポット型)
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
見せて飾れる収納ラック。壁面をたっぷり収納に大変身させる、つっぱり式ポールハンガー。
用途壁面収納、ラック、洋服掛け、衣類収納として。コート/上着/シャツ/帽子/ハンガーラック/収納/バック/かばん/インテリア
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
幅(mm)780~1300
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)1900~2600
奥行(mm)320
耐荷重(kg)(水平バー)30、(棚)15、(フック)5、(全体)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78~130×32×190~260
組立時間約10-20分
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用
内径(Φmm)(SPC)39
取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49
耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16
外径(Φmm)(SPC)54
ワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。天井までしっかりつっぱりでき、スプリング圧縮式で安定性バツグン。長さ140-280cmで伸縮可能。フックは楽々位置調節可能。
用途つっぱりラック、ポールハンガーラック、突っ張りッポールハンガー、突っ張りハンガー、ハンガー ラック、収納パイプハンガー、収納ポールハンガー、ハンガー、収納クローゼット、衣類収納、すき間ラックとして。すき間、すきま、隙間、隙間収納、すき間収納、すきま収納、クローゼット収納、収納、玄関収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
耐荷重(kg)(全体)30、(フック1個あたり)5
質量(kg)1.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×1400-2800
収納の目安(シャツ)30着
お部屋の壁面が大容量のクローゼットに大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
縦も横も伸縮可能で、バーの高さも無段階で調整可能です。
用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラックとしても。
組立時間約10-20分
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
任意に伸縮できるガードルハンガーです。フックは収納式です。
フック5個架(伸縮型)
材質支柱/アルミ、フック/ステンレス
幅(mm)(ハンガー)フック開時/310、フック閉時/70
サイズ(幅)310×(長さ)710~1000mm
質量(g)540
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色ホワイト
耐荷重(kg)8(1セットあたり)
本体を天井面に直付けする場合に使用します。
用途ファクトライン200・100・60共通
トラスコ品番818-5408
材質ステンレス製
質量(kg)0.03
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)
材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製
寸法(mm)465×465×30
色シルバー
適合板厚(mm)20~28
仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)4
耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800
収納の目安(シャツ)80着
天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4513
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.3
穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レールN20HR
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
付属品連結プレート
トラスコ品番381-4661
材質スチール(SPHC)
質量(kg)1.2
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
穴径(mm)9.5×14長穴
ボルト寸法(組付)M8
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番381-4645
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.5
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
穴径(mm)9.5×14長穴
ボルト寸法(組付)M8
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。
レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番381-4751
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
穴径(Φmm)9
取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500
適合レールN20HR
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具
材質スチール(SPHC)
用途ハンガーレールの天井受金具として。
トラスコ品番381-4653
材質スチール(SPHC)
質量(kg)1
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
穴径(mm)11×16長穴
ボルト寸法(組付)M8
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
付属品連結プレート
トラスコ品番381-4670
材質スチール(SPHC)
質量(kg)1.9
取付ピッチ(mm)450~500
適合レールN20HR
穴径(mm)11×16長穴
ボルト寸法(組付)M8
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
用途ハンガーレールの天井付用受金具として。
トラスコ品番127-8436
材質スチール
質量(kg)1
品名天井受下
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
適合レール5号
穴径(mm)19.5
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
用途レールとレールの接続金具として。
トラスコ品番241-6476
質量(kg)1.8
寸法a(mm)110
寸法F(mm)25
寸法E(mm)130
寸法B(mm)82
板厚(mm)6.0
寸法I(mm)64
適合レール5号
穴径(mm)19.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ハンガーレールを天井や壁に取り付ける一般的な受けです。取付スペースが狭く、天井継受のハネが不要な場合に適しています。
用途天井取付用のレールジョイント部吊下げ用ブラケット
トラスコ品番787-0523
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.4
2018年トラスコ掲載ページ2 1097
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ハンガーレールと天井受の間をスキマなく施工できます
材質ステンレス(SUS304)
ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
材質ステンレス(SUS304)
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。
トラスコ品番127-8398
材質スチール
質量(kg)1.6
品名天井受一連
寸法A(mm)110
寸法F(mm)25
寸法e(mm)65
寸法C(mm)134
板厚(mm)6
寸法b(mm)82
寸法g(mm)180
適合レール5号
H(mm)150
穴径(mm)17
2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ