181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ 呼称100 フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒天、天井に汎用性の高い定番商品
種類角型換気口 材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
839 税込923
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状丸形 取付壁・天井取付タイプ タイプ風量調節付 フィルターなし、交換用:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気ユニット 天井取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称150 フィルターなし、交換用:なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ 呼称100 フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
3,298 税込3,628
13日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用 シルバー 材質アルミ 種類角型グリル 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)225×454 開口寸法(mm)194×408 有効換気面積(cm2)310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質ABS樹脂 ホワイト 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付 有効換気面積(cm2)84.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ タイプ風量調節付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)200×350 有効換気面積(cm2)97
1枚
839 税込923
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気レジスター 天井取付タイプ
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。差圧シャッター(バタフライ式)。風向調整機能付。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 取付天井取付タイプ 種類角形レジスター
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。 天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。 中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。 専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)134 寸法A(mm)10 寸法B(mm)124 寸法C(mm)82 寸法M(mm)20
1台
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)60×909 有効換気面積(cm2)165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質AES樹脂 コンフォートホワイト 適合パイプ径(Φmm)100 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(0.19MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 仕様ダンパー付 付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本 寸法(mm)137×454 表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)105×408 有効換気面積(cm2)155.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)差圧給気ユニット 天井取付タイプ
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形デザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150TQSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 取付天井取付タイプ 呼称150 フィルターフィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
5,898 税込6,488
欠品中

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
不織布フィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ 呼称100 フィルター不織布フィルター付、交換用:AT-100QK3-F
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
759 税込835
6日以内出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/ タイプ壁・天井取付タイプ用 呼称150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形十字格子 取付壁・天井・床据付タイプ タイプ風量調節付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用 材質樹脂 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ タイプ風量調節付
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂 クールホワイト(フェイス部) 種類角型ガラリ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用 取付壁・天井取付タイプ タイププッシュ式風量調節付 種類角形レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター 呼称150 タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用
1個
529 税込582
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。 ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付) マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質鉄、アルミ ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式前面ドア 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メッシュフィルター(防虫・阻塵対策)。フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)ボード:120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質鋼板/樹脂 取付壁・天井取付タイプ フィルターなし、交換用:なし
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)