薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質プラスチック
取付場所天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂
材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ
表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装
色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式前面ドア
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
風量調節可能。材質:プラスチック製。抜け止め金具付。センターパネルを回転させるとパネルが上下し開閉できます。全閉可能
質量(kg)0.15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
室内用。壁・天井取付用フラットカバー。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂
色クールホワイト
使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)5.5/5.5
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
色調(取付枠)マンセルN1
付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。
ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。
カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。
カバーにアルミを採用し軽量です。
コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄、アルミ
質量(kg)11.6
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
取付ユニット4U
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー方式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
適合場所浴室
付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ
仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)6.6
開口寸法(mm)280×400
騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除します。煙がスミズミまで拡散します。広いスペースに殺虫成分がスミズミまで行き渡り、殺虫効果を発揮します。簡単にご使用になれます。プラスチック容器に入れた水に浸すだけ。面倒な操作がいりません。
用途不快害虫の駆除
使用方法(1)動物や魚類、植物などは建屋の外に出してください。食品の触れる可能性のある機械、作業台などには直接煙が触れないようにカバーなどを施してください。銅やシンチュウ製のもの、はがねの包丁などにも直接煙が触れないように注意してください。(2)建屋(窓や換気口など)を閉め切り、害虫の隠れ場所となるところは、できるだけ開放してください。(3)水をプラスチック容器の段差(底から約1cm)のところまで入れてください。(水の量:約80mL) ※水を入れ過ぎたり、水が少ないと効果に影響を与えることがあります。(4)水を入れたプラスチック容器を建屋の床面のほぼ中央に置いてください。アルミ袋を開け、金属缶を取り出し、↑が上になるように水に浸してください。(5)約1~2分後に煙が出ます。煙が出始めたら部屋の外に出て、2~3時間またはそれ以上、そのまま部屋を閉め切ってください。(6)所定時間部屋を閉め切った後、薬剤を吸い込まないようにして窓や扉を開放し、充分に換気してから中に入ってください。(7)使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従って捨ててください。
シリーズ業務用バルサン
有効成分メトキサジアゾン…12%、d・d-T-シフェノトリン…3%
適合害虫貯穀害虫:シバンムシ、メイガ、チャタテムシ、コクゾウ、コクヌストモドキ、カツオブシムシ、飛翔害虫:ユスリカ、チョウバエ、ショウジョウバエ、カメムシ、刺咬害虫:ヒアリ、アリ、ムカデ、匍匐害虫:ゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
使用量1個:約120~162m2、36~49坪、約300~405m3 (天井までの高さ2.5mをめやすとして)
利用場所屋内
1個(100g)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。
外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
消費電力(W)充電器/198
切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12
最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
振動3軸合成値(m/s2)9.1
関連キーワード