991件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 仕様電源接続部/本体外部 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100 材質プラスチック製 質量(kg)0.45 通過風量(m3/h)27
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)250 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー 質量(kg)2.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85 開口面積(cm2)275
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)100 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体外部速結端子
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)21/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.5/38 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)216/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)143/140、(直管相当長30m)122/125
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

質量(kg)1.9 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)90/95 羽根径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)3 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)(排)127/137
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(ルーバー)ABS樹脂 開口面積(cm2)170
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

衣服などのホコリをキャッチ。 換気扇の内部の汚れを抑えます。 掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 材質(フィルター)PP樹脂 材質(ルーバー)PP樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。 壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。 予め排水勾配(2°)が設けてあります。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。 換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。 付属の木ネジで間柱に固定できます。 換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。
材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)