シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1235
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
耐震性S2
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
直径(Φmm)115
高さ(mm)160
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)63
調光の可否不可
調色の可否不可
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26
取付ピッチ(mm)63
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)
LEDを中心とする次世代半導体照明。
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売
適合ガード(別売):FK42533
長さ(mm)1250
幅(mm)230
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
タイプ天井直付型
ランプの種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
演色指数(Ra)83
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合壁面・天井面・据置取付可能
材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格電圧(V)100~242
器具・セット器具のみ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
灯数1
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
材質光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)
質量(kg)5.1
取付天井直付専用
材質(本体)亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源:内蔵
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水銀灯(400W相当品)の代替として。
コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)100
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
全光束(Lm)16000
本体質量(kg)4.5
色温度(K)5000
防塵防水性能IP66
動作温度(℃)-30~50
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
発光効率(Lm/W)160
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
電圧(V)100~242
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)200
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)7.2
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)32000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240
消費電力(W)150
材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート
質量(kg)6.8
タイプ吊下げ用ブラケットタイプ
電源本体内蔵
全光束(Lm)24000
色温度(K)5000
LED寿命(時間)50000
配光角度(°)120
演色指数(Ra)75
動作温度範囲(℃)-30~50
発光効率(Lm/W)160
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U
取付直付型
電圧(V)200~242
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
本体アルミ
保護等級IP65
光源LED内蔵
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED昼白色
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニット別売
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
使用温度範囲(℃)ー30~35
定格電圧(V)AC200~240
保護等級IP65
色温度(K)5000
LED寿命(時間)70000(光束維持率85パーセント)
使用温度範囲(℃)ー10~40
定格電圧(V)AC100-242
保護等級(IP)20(屋内用)
色温度(K)5000
グリーン購入法適合
取付天井直付型(水平天井取付専用)
電圧AC/DC100V
レンズガラス
色温度(K)5000
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
取付天井埋込型(水平天井取付専用)
電圧AC/DC100V
本体鋼板
レンズガラス
光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯
色温度(K)5000
トランスLED内蔵
演色指数(Ra)Ra70
質量(kg)0.4
取付金具鉄板、電気亜鉛メッキ
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
こだわり機能搭載ハイグレードモデル。業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現。特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
用途ランニングコストを抑えたい工場・倉庫に
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板(シルバー)
機能段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角125°
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。使用温度範囲-10℃~+40℃まで対応です。
用途水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番562-5798
材質本体アルミ
長さ(mm)298
幅(mm)218
高さ(mm)218
タイプ角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)298
電源(V)100~242
消費電力(W)86
電源装置:一体型
定格入力電圧(V)AC100~242
光源色昼白色
配光角度(°)110
明るさ(Lm)15500
演色指数(Ra)83
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに
保護等級IP65に適合
仕様口出し線付
カバープラスチック ポリカーボネート透明
材質(本体)鋼板 シルバー色塗装
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65 防湿形
機能光源寿命お知らせ機能搭載
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板 シルバー色塗装
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254
定格消費電力(W)82.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時)
光源寿命60000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)16200
光色昼白色 (5000K)
明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
1台
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
小型・薄型構造
用途屋内で常時60°までの高温環境におすすめ
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
長さ(mm)1393
形状公共施設形:SK1-LBF11
幅(mm)163
質量(kg)5.7
取付直付型
高さ(mm)97
材質(本体)鋼(白色)
タイプ階段通路誘導灯:使用可能
種類器具:LED一体型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)21.2
色温度(K)5000
電池交換:7HR-AH-SL
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24
認定番号誘導灯:3AE-1054
明るさHf32W高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-041
定格光束(Lm)3150
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ