32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(先付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

高さは固定 天井用のデザイン性の高い物干金物
種類天井付型 耐荷重(kg)15
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井面付タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研) 動画あり
施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ 仕様荷重目安ガイド 種別操作棒/着脱式 材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg)(目安)8 種類昇降式 昇降幅(mm)0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。 種類天井自在式 材質アルミ形材 シルバー 耐荷重(kg)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し 仕様天井埋込タイプ(後付け仕様) 付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付 タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ) 種類室内天井吊型(昇降式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45 竿長(mm)1105 最大ストローク(mm)天井面より:1200 吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

高さは固定 天井用のスタンダードタイプの物干金物
ステンカラー 種類天井付型 耐荷重(kg)15
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に高さ調節ができる天井用物干金物。高さ3 段階調節 着脱不可
ステンカラー 種類天井付型 耐荷重(kg)15 高さ調節3
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装) 材質アルミ・AAS 質量(g)780 耐荷重(kg)20 仕上アルマイトステンカラー
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に高さ調節や取り外すことができる天井用物干金物。3 段階調節 着脱可能
ステンカラー 種類天井付型 耐荷重(kg)15 高さ調節3 アズワン品番64-3699-20
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-44
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×600mm●重さ:121g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-45
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-43
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ70.4mm×300mm●重さ:300g●材質●▼アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト、ABS・ASA・POM・PE樹脂、ステンレスなど●セット内容:本体1本、天井取付けネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-40
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等 ホワイト 耐荷重(kg)8(1セットあたり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物 種類自在式 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 耐荷重(kg)100
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリ
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-61
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-64
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-65
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-63
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証 アズワン品番65-8907-62
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)室内物干金物(天吊型)
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型 仕様室内用 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し 仕様室内用 付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ 材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維 ホワイト 耐荷重(kg)目安:8 取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25 昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプE型ロングサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)