高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材
色ポール:ホワイト
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
グリーンマーク認定
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。連結可能型(別売連結金具:XA353 001)。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型40形
タイプ下面開放型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)5.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所水平天井専用
電池BB-04150A
非常灯評定番号LALE-034
認定番号【誘導灯】3AE-1079
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
関連キーワード