151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。公共建築協会認定品
用途室内用 材質アルミ製 仕様目地専用タイプ シルバー タイプコインロック式 仕上アルマイト処理
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA997LD-1 寸法(mm)465×465 ホワイト 材質(枠)アルミ合金押出形材 枠幅(mm)30 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454 材質/仕上アルミ/アルマイト 天井施工開口寸法(mm)456×456 内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
1台
2,298 税込2,528
当日出荷


吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個 トラスコ品番849-3553 寸法(mm)616×616×30.3 質量(kg)1.2 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂 付属品支持金具付き
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工性の良い額縁タイプ。内枠脱着もワンタッチ。 現場での取付もスムーズです。 錠もコインなどで解錠・施錠のできるシンプル構造。
シルバー
1箱(10台)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
1セット(5枚)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉カバー付きのため、取付けビスの頭が見えません。 樹脂製のため、錆・腐食の恐れがありません。
材質塩化ビニール
1セット(5枚)
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x455(mm)内枠用天井材サイズ:413x413(mm)
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁タイプです。
用途屋内用の天井の点検口として。 付属品ハンガー:4個、固定金具:4個、固定金具:4個 材質本体:アルミ、ハンガー:スチール シルバー
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面筋入り・ボード押さえ式・外枠額縁内枠目地タイプ。必要開口寸法:455x605(mm)・内枠用天井材サイズ:413x563(mm)
材質アルミ シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

バクマ工業天井点検口
表面 筋入りデザイン・必要開口寸法:455x455mm・内枠仕上材寸法:413x413mm・内枠仕上材厚:4~21mm
ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

ボード押さえ式。木造天井・軽量鉄骨・ハンガー式、プレス式の天井下地すべて取り付け出来ます。表面筋入りデザイン。必要開口寸法:455x455(mm)・内枠用天井材寸法:413x413(mm)
材質アルミ シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

未来工業天井点検口
目地すきまができず、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ハンガーがスライドするので取り付け位置が自由です。
材質アルミ製 ボード厚さ(mm)3~29
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天井点検口 JAPPY 動画あり
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮 目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450 色調ホワイト焼付塗装仕上
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454 材質(内枠、外枠)A6063S-T5 ブラック 呼び寸法45 付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミ ホワイト 付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。 付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個 トラスコ品番320-9644 セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC) 寸法(mm)463×463×30.1 シルバー 高さ(mm)30.1 縦(mm)463 横(mm)463 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式 コスト重視の普及品タイプ
開口寸法(mm)454×454 アルミシルバー 内枠ボード材切断寸法411×411
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷