取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エスコ品番EA115Z-15
タイプ天カセ、天吊り共用
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。
使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。
光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。
取り付けは簡単ワンタッチ着脱。
両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。
エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。
用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!
付属品マジックテープ
適合上面吸気タイプ壁掛形・業務用1、2方向天井カセット形
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×300
交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)30×250×10
色グレー
耐熱温度(℃)80
繰り返し・詰め替え対応
室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
トラスコ品番157-9444
容量(mL)480
使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。
塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。
界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄
成分電解アルカリ水、ケイ酸塩
液色無色透明液体
pH12.6
液性アルカリ性
比重(20℃)1.0
関連資料(0.53MB) (1.07MB)
商品タイプ本体
効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途天井カセット用
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。
スプレータイプですから手軽に洗浄できます。
アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。
まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄
容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
速効!カンタン!強力洗浄!
アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。
すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。
消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。
成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水
使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。
希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
トラスコ品番829-1497
セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ
種別天カセ用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スイスイクリーン エアコン内部クリーナーは、pH12.5のアルカリ電解水です。水を特殊な方法で電気分解したアルカリ電解水で、エアコン内部のアルミフィンを洗浄・除菌・消臭ができ、エアコンの効きを良くします。1本でエアコン1台分。使用後は、水と同様に蒸発して、環境を汚しません。
用途エアコン内部に溜まったホコリやカビなどの汚れ落としに。
成分アルカリ電解水、ケイ酸塩、DMEガス
容量(mL)420
液性アルカリ性
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)245×60
商品タイプ本体
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
スプレーするだけで、エアコンを洗浄・除菌・抗菌・消臭!防カビ効果は約3ヶ月持続。レバーを引くと自動噴射できるので、手が疲れず楽々お掃除できます。強力ジェット噴射・ロングノズルのW効果で手の届かないフィンの奥や細部の汚れをしっかり洗浄します。界面活性剤不使用なので、エアコンを傷めにくい。自動おそうじ機能付きエアコンにも使用可能。
成分防カビ・抗菌剤、植物由来抗菌剤(グレープ種子由来)、エタノール
1個(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)。今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。替え穂先付き。
用途蜘蛛の巣の除去、掃除
質量(g)約250
電源単2型乾電池×2(別売)
伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200
連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770
入数1台
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー
材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス
液性中性
使用の目安エアコン1台につき1本
正味量420mL
1セット(420mL×2本)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコン
チューブ長さ(m)排水:3
室内天井取付け用換気口グリルです。
エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂
色クールホワイト(フェイス部)
種類角型ガラリ
手の届かないホコリやゴミを逃さない!天井やエアコン、家具のスキマ、サッシ、ベットの下など40cm~170cmまで伸縮可能、グーンと伸びてラクラクお掃除!
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
関連キーワード