極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に
適合用途風呂掃除
水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ
材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン
質量(g)264
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)180×65×590~800H
耐熱温度(℃)60
適合用途浴室掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
粘着性の高い洗浄剤なので塗りやすく、壁面・天井でもタレずに無駄がありません。洗浄剤が飛び散らないので、ツンとくる臭いも抑えられています。
商品タイプ本体
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.3%)、増粘剤
質量(g)150
TKG品番9-1325-0301
TKG品番(2017)6-1185-0201
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
スプレーして放置するだけで、簡単!きれい!
プロのお掃除屋さんが生み出した塩素系の強力カビ取り洗剤です。
泡切れが抜群で、カビをきれいにすると同時に湯アカも分解します。
薄めずそのままスプレーボトルなどに入れてご使用いただけます。
5~10分程放置した後、シャワー等水道水でよく洗い流してください。
用途浴室の天井、壁、浴槽、タイルの目地などのカビ取りに。
成分次亜塩素酸ソーダ、界面活性剤、他
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃
セット内容ツール2本、クロス40枚
サイズ(cm)45
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
洗剤を使わずお風呂のカビが取れるクリーナー壁や天井のガンコなカビに!浴室のカビ取り専用バスブラシです。便利なハンディタイプ(柄付き)スポンジの中に含まれる研磨粒子が、スポンジでは落とせないガンコなカビをスッキリこすり落とします。洗剤を使わず、水にぬらしてこするだけ。手にも環境にも優しいです。
用途浴室お掃除に
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性速乾
主な用途天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
国内生産で、ハイパワー&コンパクト&リーズナブル
天井裏の湿気問題をパワフルに解決!
用途湿気が多い場所、多い時期の除湿に
天井裏の結露やカビ防止対策に
製造現場の乾燥工程の補助に
商品、原料、保管物の品質保持に
付属品リモコン(リード線9m)
質量(kg)36
出力(W)(圧縮機)500
使用温度範囲(℃)15~38
電流(A)6.8(50Hz)/7.5(60Hz)
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)670(50Hz)/750(60Hz)
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×372×397
冷媒R407c
風量(m3/h)6.14(平均風速:吸込1.85m/s 吹出1.33m/s 50Hz)、7.30(平均風速:吸込2.22m/s 吹出1.58m/s 60Hz)
タンク容量なし(連続排水のみ)
除湿能力(L/日)32(30℃/90%RH/60Hzの場合)
1台
¥289,000
税込¥317,900
翌々日出荷
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
エタノールによる抗菌効果もあります。
この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。
下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱
商品タイプ本体
使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
壁や天井のカビもスッキリきれい!。ハンドルが伸び縮みするので今まで届きにくかった浴室の壁や天井も腰に負担をかけずにらくらくお掃除。ヘッドが取り外せハンディタイプとしても使用できます。ヘッドプレートは自由に角度が変わるから離れた場所から隅々まできれいにお掃除できます。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリーブ/ポリプロピレン
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×770~1180
かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。
結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。
吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適
仕上フラット/スクラブ
機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好
塗装ローラー、刷毛、リシンガン
危険物の類別非危険物
適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど
関連資料カタログ(3.53MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2~3
標準塗布量(g/m2)750~1000
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質穂・ブラシ/ポリプロピレン
質量(g)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×25
商品タイプスペア
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
洗剤いらず!水を含ませてこするだけで、コシのあるブラシ繊維がカビをかき出し、柔らかい吸着繊維がカビを拭きとります。浴室の天井・壁のお掃除とカビ取りを一度に。
用途軽くてサビにくいアルミ製。水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。毎日のお掃除と、カビ取り・カビ予防がこれ1本できます。ジョイント部分は安心連結構造なのでヘッド交換も簡単です。便利な水切りゴム付き。ブラッシングした後に水切りゴムで水切りすれば、カビ予防に効果的です。レバーを引き下げるだけで、楽にスポンジのスミまで一気に水が絞れます。ヘッドは18cm。通常の丸型バケツに入るサイズです。
材質ヘッド:ポリプロピレン スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン ゴムヘラ:合成ゴム 柄:アルミ
幅(mm)約180
質量(g)225
幅W×全長(mm)約820
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに!
押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!
セット内容本体、交換目安シール、両面シール
材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン
交換目安約4ヶ月
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず)
有効期間約4ヶ月
1個
¥869
税込¥956
欠品中
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
主な用途浴室カベ
使用場所屋内用
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)90×50×200H
シリーズ茂木和哉
アズワン品番64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。
溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井
使用場所屋内用
タイプスプレー塗料
塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリル
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
用途浴室全体の黒カビ防止に。
成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤
使用場所浴室
商品タイプ本体
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です
浴室の天井・板壁・床等のカビ防止
丸太・ログハウスのカビ防止
木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体
商品タイプ業務用
アミ目繊維とブラシのW効果で壁や天井のカビもスッキリきれい!。回転・首振りヘッドで壁の汚れスミズミまですっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。。ハンドルをつければ天井などの高所もラクラクお掃除。1.バス床ブラシ2.バスボンくんロング3.風呂壁・天井ブラシのハンドルに取り付けられ便利です。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×127×200
天井埋込型エアコンの内部に入り込むホコリや花粉をキャッチします。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単ですき間なくぴったり貼ることができます。抗カビ抗菌加工不織布を使用しています。汚れたら浮き出る交換お知らせサイン付きなどの機器によっては浮き出ない場合があります。冷房暖房除湿送風など、いずれの場合でも使用することができます。
1個(2枚)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
カビの予防には「水滴除去」が効果的。カビの原因となる水滴を、超吸水パワーで素早く簡単に除去する。浴槽や浴室壁、洗面台の水滴をしっかり吸収 フローリングワイパーなどに取り付ければ、天井など高い場所にもご使用できる。
用途浴槽や浴室壁、洗面台の水滴に。
仕様クロス、カビ予防
材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5%
寸法(mm)300×200
質量(g)54
タイプ激落ちくん
繰り返し・詰め替え対応
1パック(3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け!浴室の壁や鏡をカビや水垢から防いでくれるシリコーン製水切りワイパー。ワイパー部分がワイドだから30cmまでの鏡の水切りも1度でスッキリ!柄が長いから浴槽の底や天井、壁の高い位置にも使えます。フックにもかけられます。
材質本体:シリコーン・ナイロン(芯材)・マグネット
質量(g)約160
シリーズtower
寸法(cm)約31×4.3×34.5
適合サイズ取付可能な壁面:マグネットの付く平らな面・スチール壁面
耐熱温度(℃)230
繰り返し・詰め替え対応
低臭タイプのスプレーです。
強力カビドメ剤の配合で、長期間カビの発生を防ぎます。
45度の角度でスプレーでき、天井塗装も簡単です。
逆さ吹き使用ができ、下部塗装も簡単です。
ガス抜きキャップ付き。
用途浴室の壁や天井に。
主な用途浴室カベ・天井
使用場所屋内用
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.135kg
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1
マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。
水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。
イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。
敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。
耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。
ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。
消毒液が果実の裏側まで回ります。
果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。
用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。
使用目的多段式トマトの栽培、栽培
乳酸配合で、拭くだけで黒カビの原因菌を除去します。塩素不使用なのでツンとする刺激臭がありません。超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ワイパーに取り付けると、天井などの手の届かないところにも使用できます。手軽に使いやすい、非塩素系のカビ取りウェットシートです。13枚入り。(。全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。)
用途お風呂掃除に
材質材質=レーヨン・ポリエステル・ナイロン、成分=水・エタノール・界面活剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸・有機酸・除菌剤・香料
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)300×200×1H
入数13枚入
1個(13枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
非塩素系なのにこの洗浄力!浴槽はもちろん壁や床、天井等につかえるマルチタイプ。
これ1本でお風呂掃除ついでに防カビ・抗菌プラス。汚れを落とした後の仕上げに、もうひと拭きするだけで防カビ・抗菌処理ができるという新発想のすぐれもの!
塩素不使用!しかも界面活性剤不使用で、 仕上げの水洗いや二度拭きは不要。液垂れなどでお掃除のしにくい天井や広い部分のお掃除に最適です。
最大3ヶ月防カビ効果持続。独自の抗菌成分がカビ菌に栄養を与えず、掃除をした後にスプレーするだけでカビが生えにくい環境をつくります。
用途浴槽、壁、床、天井等の清掃
成分発酵乳酸、有機酸、防カビ・抗菌剤
シリーズカビダッシュ
香り無臭
効果防カビ、抗菌
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノースリーブで軽快アレンジ。涼しさ、通気性を追求したカタチです。後ろ部分に、ポリエステルカラーメッシュを使用しています。東京ドームの天井材に使われるほど防汚性や防カビ性に優れているフッ素は、柔軟性が乏しいために衣料用への加工が進みませんでした。そのフッ素ラミネート加工を施した画期的な素材、それがセンシアです。
サイズフリー
種別エプロン
材質(前)センシア(防水素材)、(後)カラーメッシュ
質量(g)115
着丈(cm)100
身幅(cm)57
カビ予防に、伸縮吸水ワイパー。ユニットバスボンくん 抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー専用のスペアモップ。
窓やガラスの水分を落として、頑固な水アカを予防!
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
モップ糸に抗菌・防臭加工。モップ面を面ファスナーで取り外して、洗濯可能。
※別売りの「ユニットバスボンくん抗菌 風呂壁・天井吸水ワイパー」に取り付けることが出来ます。
材質モップ糸(パイル)/ポリエステル、ナイロン(抗菌防臭加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×12.5×2.5
商品タイプスペア
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
はがしやすく、カベ紙を傷めない
ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です
カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます
用途ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用
適合ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く
材質テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)7
使用の目安【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
浴室の壁や天井もらくらく吸水、カビを防止
伸びる柄で、らくらく
マイクロファイバー糸で、しっかり吸水
意外と便利、ヘッドが外せる
抗菌加工
材質モップ糸(パイル)/ポリエステル・ナイロン(抗菌防臭加工)、ヘッド/ポリプロピレン、角度固定ボタン/ABS樹脂、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリープ/ポリプロピレン
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×20×830
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
シックハウス対応塗料で低臭、速乾性に優れ、簡単に塗れる塗料。SIAA取得済み
用途モルタル・タイル・壁紙・水性・油性塗料・木材・金属など室内・室外・外壁に塗装可能
成分アクリル共重合体分散剤、ビニール共重合体、樹脂溶液、ジエチレン、グリコール、エーテル、トリアゾール系化合物、アルミノケイ酸塩他
使用方法【塗布】1天井・壁・床面のコケ、カビを完全に除去します。2塗布する道具は、フラットモップ・ローラー又は刷毛を使用します。ムラなく均一に伸ばす。ドライヤー・エアコンを掛けると乾きが早くなります。完全に乾燥したら塗るを繰り返し2回塗布してください。3塗布用のモップ・バケツ・パッド・ローラー・刷毛等は、常に綺麗なものを使用してください。
種類アクリル樹脂製
pH8.1~8.4
液性弱アルカリ性
使用面積(m2/L)標準:100/1
使用可能材質【塗布】モルタル・タイル・壁紙・アクリル・ウレタン塗料・御影石・ラスター他・アルミ・ステンレス
関連資料(2.09MB)
耐用年数(年)金属:1~2、石材、塗料:2~5
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!。加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫。◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。
材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)
厚さ(mm)20.0±3.0
種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反
風速(m/s)0.5
機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)
耐熱温度(℃)120(MAX)
捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)450
圧力損失(Pa)30~390
ウェットタイプのシートで汚れを拭き取りながら、消臭・除菌。さらに防カビ効果が約30日持続!。サッシ枠、壁紙、お風呂の壁・天井、エアコン、洗面台の床、浴室乾燥機、加湿機、空気清浄機、洗濯槽のフチなどに!。シートは汚れのかき取り効果に優れた、大判厚手(20cm?30cm)のダイヤカットシートを採用。1枚でしっかり拭くことができます。カビトルデス 洗浄&防カビシート 20枚入
成分水、エタノール、除菌剤、重曹、オレンジオイル、界面活性剤、安定化剤、香料
使用方法表面のシールを矢印(OPEN)の所からめくり、1枚ずつ取り出します。拭きやすい大きさにシートを折りたたんで清掃面を拭き上げてご使用ください。ワイパーに取り付ける場合はワイパーの取り付け方法に従い、シートをセットしてご使用ください。
1個(20枚)
¥498
税込¥548
4日以内出荷
オスモカラーの下塗り剤として使用します。
塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。
高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。
防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など
色透明
規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当
主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など
塗布方法刷毛、ローラー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)12/20℃
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数1回(上塗り必要)
塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
関連キーワード
1
2
次へ