24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激落ち 天井 カビとりワイパー スペア LEC(レック) 動画あり
極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に 適合用途風呂掃除
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性の高い洗浄剤なので塗りやすく、壁面・天井でもタレずに無駄がありません。洗浄剤が飛び散らないので、ツンとくる臭いも抑えられています。
商品タイプ本体 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.3%)、増粘剤 質量(g)150 TKG品番9-1325-0301 TKG品番(2017)6-1185-0201
1個
879 税込967
当日出荷

アルミによる設計なので軽量で天井の清掃が楽です。また最大約4mの高さまで届きます。
用途製造エリアの床・壁・天井清掃 セット内容ツール2本、クロス40枚 サイズ(cm)45
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷

抗菌美装カビ取り君
スプレーして放置するだけで、簡単!きれい! プロのお掃除屋さんが生み出した塩素系の強力カビ取り洗剤です。 泡切れが抜群で、カビをきれいにすると同時に湯アカも分解します。 薄めずそのままスプレーボトルなどに入れてご使用いただけます。 5~10分程放置した後、シャワー等水道水でよく洗い流してください。
用途浴室の天井、壁、浴槽、タイルの目地などのカビ取りに。 成分次亜塩素酸ソーダ、界面活性剤、他
1本(500mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤を使わないので経済的で環境にも優しい。浴槽の頑固な汚れ・黒カビに!。便利な水切りワイパー付きでカビの原因となる水滴も一掃。手の届かない天井などの高いところにも持ち手を伸ばして使用可能。ヘッド部分のスポンジがたためるので溜まった水分も手を汚さずに絞れて衛生的。大きめフックで使用後は浴室内の物干しに掛けて乾かせます。別売りのスペア(品番S-396)でスポンジの交換可能。
用途お風呂場の気になる黒カビ汚れにお困りの方へ 材質【柄】ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金【ヘッド】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線【クリーナー】ナイロン不織布(研磨材入)・ポリウレタンフォーム・ナイロン 質量(g)264 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)180×65×590~800H 耐熱温度(℃)60 適合用途浴室掃除
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(5g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。
用途雑巾モップ 種類ぞうきんモップ 付属品雑巾1枚(約300×450) 材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他 幅(mm)270 全長(mm)約1407 質量(g)約782
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL-343-327-0 ニューワイドクリップモップⅡ テラモト 動画あり
雑巾をはさんで床面だけでなく天井や壁の拭き掃除に活躍します。(ワイドタイプ)
用途雑巾モップ、部屋の床掃除や天井、壁などに 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ21.2スチールパイプに粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン、背面クリップ:EVA樹脂、バネ:ステンレス、雑巾:綿・他 寸法(mm)幅270×1344mm 全長(mm)1344 質量(g)660
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

洗剤を使わずお風呂のカビが取れるクリーナー壁や天井のガンコなカビに!浴室のカビ取り専用バスブラシです。便利なハンディタイプ(柄付き)スポンジの中に含まれる研磨粒子が、スポンジでは落とせないガンコなカビをスッキリこすり落とします。洗剤を使わず、水にぬらしてこするだけ。手にも環境にも優しいです。
用途浴室お掃除に
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。 垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。 浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。 激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。 ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H 質量(g)131
1個(100g)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌美装カビ取り君
プロのお掃除屋さんが生み出した塩素系の強力カビ取り洗剤です。泡切れが抜群でカビをきれいにすると同時に湯アカも分解します。
用途浴室の天井、壁、浴槽、タイルの目地などのカビ取りに。 成分次亜塩素酸ソーダ、界面活性剤、他 使用方法原液~3倍程度に水道水で薄めご使用ください。10分程放置した後、水道水で洗い流してください。
1個(20kg)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

毛先の角度を自由に変えられます。 特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。
エスコ品番EA928AL-8 材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)1400~3100(3段伸縮) ブラシ寸法(mm)115×310
1個
4,840 税込5,324
当日出荷

泡より密着してカビの根まで浸透。 防カビプラスで30日間カビ知らず。 掃除しにくいカウンター裏にも。
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、粘度調整剤 寸法(mm)90×55×210H 質量(g)480 タイプスプレー シリーズ激落ちくん
1本(400mL)
899 税込989
当日出荷

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所浴室 液性アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけでカビを強力に除去。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。 ツンとしない非塩素タイプ。手袋やマスクなしで使用可能。約1ヶ月防カビ効果持続。(※環境により異なります。)
用途お風呂の天井や壁、リビングの窓枠やカーテン、クローゼット、押入れ、下駄箱など様々な場所に。 材質エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物) 使用の目安10平方センチメートルあたりに1プッシュ
1セット(120mL×2本)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個(500mL)
899 税込989
当日出荷

洗剤いらず!水を含ませてこするだけで、コシのあるブラシ繊維がカビをかき出し、柔らかい吸着繊維がカビを拭きとります。浴室の天井・壁のお掃除とカビ取りを一度に。
用途軽くてサビにくいアルミ製。水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。毎日のお掃除と、カビ取り・カビ予防がこれ1本できます。ジョイント部分は安心連結構造なのでヘッド交換も簡単です。便利な水切りゴム付き。ブラッシングした後に水切りゴムで水切りすれば、カビ予防に効果的です。レバーを引き下げるだけで、楽にスポンジのスミまで一気に水が絞れます。ヘッドは18cm。通常の丸型バケツに入るサイズです。 材質ヘッド:ポリプロピレン スポンジ:ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン ゴムヘラ:合成ゴム 柄:アルミ 幅(mm)約180 質量(g)225 幅W×全長(mm)約820
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

浴室のカビ取りや水切りのお掃除がスムーズに出来るワイパー。水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。
用途お風呂 浴室 バス 壁 天井 掃除 吸水 水切りモップ 水滴取り カビ取り 絞れる スポンジ モップ 材質ヘッド/ポリプロピレン、スポンジ/ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン、ゴムベラ/合成ゴム、柄/アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×80.5×7.5
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

乳酸配合で、拭くだけで黒カビの原因菌を除去します。塩素不使用なのでツンとする刺激臭がありません。超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートです。ワイパーに取り付けると、天井などの手の届かないところにも使用できます。手軽に使いやすい、非塩素系のカビ取りウェットシートです。13枚入り。(。全てのカビに対して効果を確認しているわけではありません。)
用途お風呂掃除に 材質材質=レーヨン・ポリエステル・ナイロン、成分=水・エタノール・界面活剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・L-乳酸・有機酸・除菌剤・香料 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)300×200×1H 入数13枚入
1個(13枚)
499 税込549
当日出荷

カビ取り&防カビでキレイをキープ! 。ジェル状カビ取り剤と防カビスプレーのセット。頑固なカビには強力ジェル状カビ取り剤。ライトなカビには手軽にスプレー。倒立キャップ新採用。
用途カビ取りカビ予防に。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取り カビ取りジェル ジェル 防カビ剤 防カビ 防カビスプレー スプレー カビ かび 浴室 風呂 タイル 壁 天井 除菌 除去 日本製 掃除グッズ 掃除 大掃除 お風呂掃除 リビング 窓枠 カーテン クローゼット 押入れ 下駄箱 仕様防カビ効果:カビ取り剤約2ヶ月 / 防カビスプレー約1ヶ月 セット内容カビ取り剤:150g / 防カビスプレー:120ml 材質カビ取り剤:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤 / 防カビスプレー:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物) 使用量【目安】カビ取り剤:1メートルあたり5g / 防カビスプレー:10平方センチメートルあたりに1プッシュ
1セット(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷