こんなお得な商品も!
天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート
色透明
付属品L型・I型ジョイント各12個付き
厚さ(mm)0.1
寸法(mm)450×450
1箱(12枚)
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に
工期を短縮 でき、コスト削減につながります。
素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。
1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース)
リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。
下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。
下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる
ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。
国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。
従来、施工不可能な箇所の施工が可能。
リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。
寒冷紗代替での作業効率アップ。
長さ(m)30
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.2
厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料色見本
サービス分類オーダー・加工
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに最適なフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。
用途天井の傷や汚れ隠し
材質PP合成紙
表面仕様マットラミ掛け
金具付き排水ホース(3m)がついています。
四隅にゴム付フックでラクラク装着。
材質塩化ビニール(メッシュ入り)
商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。
3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
NEOシリーズは抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに最適なフィルムです。
用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの水廻りの内装・装飾に。
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに
仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC
幅(mm)1220
厚さ(mm)0.2
色WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
材質/仕上シルバー
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
DIYや家具などの模様替えに便利な化粧シート。使い方自由自在、シールタイプだから作業も簡単です。リアルな質感と手触りの化粧シートです。
用途DIYでの仕上げや家具の模様替えなど。(キッチンキャビネットやドア、収納ボックス、家電製品などを手軽に簡単リメイク。)
幅(mm)920
長さ(m)20
材質オレフィン系樹脂
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)7L/1枚あたり
アズワン品番3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
厚さ(mm)2
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ/アルマイト
質量(g)436
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます
材質(シート/ホース)PVC樹脂
厚さ(mm)(ホース)2
色(テープ)白色
寸法(幅Wmm×長さLm)48×25
シートサイズ(mm)1000×980
テープ厚さ(mm)0.13
シート厚さ(mm)0.1
外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トイレ専用の天井材。気になるトイレの臭いを吸収し、消臭します。
材質調湿ロックウール吸音板
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×910
エコマーク認定認定
加工長辺本実加工、短辺切り放し
表面ピン穴加工、アクリル系エマルション粒状塗装
裏面オンクロス用裏面塗装
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名 ダイロートン健康快適天井材(調湿ロックウール吸音板12m品) 登録番号T08-0002 / 登録機関 (一社)日本建材・住宅設備産業協会
エコマーク認定番号08 123 013
1ケース(6枚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁、パイプやテントに取り付ける際に使用します。
長さ(mm)4000
材質/仕上アルミ
質量(g)576
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン洗浄シート 天井用
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
用途天井カセット用
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
こんなお得な商品も!
結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フックフック回転式
マグネットマグネット式
磁束密度(表面)3000G
特性超強力
こんなお得な商品も!
ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)6・8・10・13
ステープル装填数150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160
適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
天井粘着シート採用。捕獲力2倍。2層構造なのでコンパクトなサイズでもたくさん捕獲できる。「フマキラーゴキブリ激取れ」と比較。中身が見えすぎない容器形状。メープル風で超強力誘引。
シリーズゴキファイタープロ
1セット(6個)
¥499
税込¥549
欠品中
こんなお得な商品も!
ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
こんなお得な商品も!
ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋無し
レギュラーサイズのフローリングワイパー。グルグルやわらかヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面で汚れをたっぷりキャッチ!フローリング、畳、天井や、掃除機が入りにくい、わずか3cmのすき間にも届きます。握りやすいラウンドグリップで片手でもスイスイ、小回りが利きます。立てかけても倒れにくいラバーキャップ付き。柄を短くして網戸掃除にも使えます。
材質パイプ部:アルミニウム、ポリカーボネート、ポリアセタール、グリップ部:ポリプロピレン、スチレン系エラストマー、ポリアセタール、ポリカーボネート、ヘッドプレート部:ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリアセタール、発泡ウレタン、ポリプロピレン、クッション部:スチレン系エラストマー
シリーズクイックル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×105×50
入数1セット(本体+シート1枚入)
商品タイプ本体
1個(1箱)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約2,000~5,070
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。
地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。
天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時
材質不織布、高分子吸収材、吸水紙
寸法(mm)520×440
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約1,330~3,070
質量(g)1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。
高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。
効果は約2年間持続します(使用状況により異なります)
室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様2バイヨウ
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。
用途お風呂掃除に
仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H
材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)200×60×600~810H
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ