20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40 質量(kg)3.5 グレー 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4 消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 モーター密閉 騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)30 質量(kg)4.2 グレー 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)45/50(中)32/37(弱)22/28 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)473.0/48.0(中)43.0/43.0(弱)37.0/38.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)4320/4500(中)3090/3120(弱)2310/2340 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.8/3.8(中)2.9/3.0(弱)2.2/2.4
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式 質量(kg)9.3 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)斜め下方に360度旋回 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

スイデンハンガー扇
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式 質量(kg)10.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)5.56 消費電力(W)【強】38/47(50Hz/60Hz)、【中】31/31(50Hz/60Hz)、【弱】20/26(50Hz/60Hz) モーター密閉 騒音値(dB)【強】45/45(50Hz/60Hz)、【中】40/37(50Hz/60Hz)、【弱】31/33(50Hz/60Hz) 風速(m/s)【強】3.8/3.8(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.0/2.1(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】4500/4500(50Hz/60Hz)、【中】3760/3180(50Hz/60Hz)、【弱】2610/2770(50Hz/60Hz)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし 付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)260 消費電力(W)4.7 スイッチ電源コード中間に付属 方向天井から床方面へ送風 電源コード(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
1台
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ダークブラウン 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付 材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製 ウォームブラウン/シックブラウン
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ピュアホワイト 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)