「天井修理」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。 材質PP合成紙
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単に天井の汚れや傷を隠すことができます。
用途天井の傷や汚れ隠し 材質PP合成紙 表面仕様マットラミ掛け
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と 長さ(mm)606 幅(mm)303 表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
1箱(8枚)
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-1864
1セット(4枚×60ケース)ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種生産工場、自動車整備工場などの照明または電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて使用できます。 脱着式コードレスLEDライトが付属しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など 電線長さ(m)10 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3芯(10m) 仕様ラチェット式ストッパー セット内容脱着式コードレスLEDライト(品番HLED-20B)、ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス 質量(kg)4.4 定格電圧(V)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×335 機能首振りハンガー機能 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3 明るさ(Lm)500
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム素材で丈夫&長持ち!書類の整理・分類に役立つ、ポスト・イット(R)ジョーブシリーズ オフィスでよく使用する「ご捺印ください」「ご記入ください」「重要」「確認」などのワードが印刷されているので、書き込みの手間なし!
仕様通常粘着 材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PET シリーズPost-it 粘着剤アクリル系粘着材 環境対応ケースには、再生PETを使用ベースフィルムに再生PET50%以上使用水分散性の粘着剤を使用。GPNエコ商品ねっと グリーン購入法適合
1パック(20枚×2冊)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5 JIS規格JIS A 6901 防火性能準不燃QM-0524
1セット(4枚×60ケース)ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合 厚さ(mm)9 寸法(mm)303×606 タイプフラット柄 基材ロックウール吸音板 燃性準不燃 施工性捨張工法、直張工法
1箱(18枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修 厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品キャリングケース 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140 溶接方法手棒溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
579,800 税込637,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 保護等級IP 23 冷却方式ファン換気 バッテリー52.8V・396W 充電電圧(V)52.8 充電電流(A)(通常充電時)10A、(急速充電時)18A 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140 溶接方法手棒溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
529,800 税込582,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品TIG溶接キット、キャリングケース 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150 溶接方法手棒溶接・TIG溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
709,800 税込780,780
翌々日出荷

新開発のリチウムイオンバッテリー搭載 400Whの高出力。わずか30分で90%まで充電可能。高い信頼性のリチウムイオンバッテリー。フル充電で2.6ミリの被覆アーク溶接棒を17本、3.2ミリは7本まで、TIG溶接なら溶接電流100Aで14分溶接可能。 抜群に早いアークスタート、ハイブリッドモードで充電しながらの溶接も可能 軽量(11kg)でコンパクト。肩にかけて気軽に持ち出せる
用途屋外設備工事、屋内吊天井工事、修理プラント配管、鉄骨橋梁など 付属品TIG溶接キット 質量(kg)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×160×310 バッテリー52.8V・396W 充電時間(分)30(90%)、50(100%) 専用バッテリーチャージの場合 電流範囲(A)手溶接/10-140、TIG/3-150 溶接方法手棒溶接・TIG溶接 溶接能力2.4mm 18本、3.2mm 7本
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0 仕様自動ストッパー 付属品一次側ホース・ジョイント 種別取付けタイプ 材質スチール 寸法A(mm)428 寸法B(mm)370 寸法C(mm)135 取付金具(二次側)PT3/8 取付金具(一次側)PF3/8 常用圧力(MPa)0.6~1.5 材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)