66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA997LD-1 寸法(mm)465×465 ホワイト 材質(枠)アルミ合金押出形材 枠幅(mm)30 材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3578 寸法(mm)313×313×45 質量(kg)0.8 天井施工開口寸法(mm)303×303 内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3580 寸法(mm)616×616×45 質量(kg)1.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムな額縁で意匠性をアップさせています。指で開閉できる便利な係止スライドを採用しています。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 取扱説明書(0.25MB)
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

バクマ工業天井点検口
表面 筋入りデザイン・必要開口寸法:455x455mm・内枠仕上材寸法:413x413mm・内枠仕上材厚:4~21mm
ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

天井点検口 JAPPY 動画あり
天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます スピード施工タイプで施工時間を大幅に短縮 目地に隙間がなくチリやほこりが落ちにくい構造 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要開口寸法:456mm×456mm・天井材切断寸法:417mm×417mm
材質アルミ 寸法(幅W×高さH)(mm)450×450 色調ホワイト焼付塗装仕上
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミ ホワイト 付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイハッチGMよりもスリムに、さらに施工しやすくなりました。外枠:額縁、内枠:目地タイプで施工性とデザイン性を両立。木枠にも取付可能。
材質外枠、内枠/アルミ押出形材 A6063S-T5 アルマイト処理 設置場所天井
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠・スライドアングル/アルマイト処理 取付金具チャンネルキャッチ 取扱説明書(1.26MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単です。付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受桟(別途)が不要です。合計15mmの蓋材(要捨て貼り)、または12mmの合板+3.0mmのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能です。気密性能(JISA4706)A-4等級相当。断熱性能:熱貫流率0.34W/(m2・K)以下(省エネルギー基準値:1~7地域対応)
仕様断熱タイプ Ⅱ~Ⅵ地域対応 付属品補強1本、回転取手1セット、外枠受け樹脂8個、断熱外枠取付樹脂4個 厚さ(mm)【断熱蓋】130 寸法(mm)【床面切り抜】515【蓋】504 ホワイト 開口寸法(mm)455 寸法A454 寸法B448 外枠寸法(mm)529
1台(1台)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 2点固定のグレモン錠でより強固に内枠を固定できます。 鍵付きタイプも用意しております。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 タイプ額縁タイプ
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。 木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。 天井厚みは最大25mmまで対応可能です。
オフホワイト
1箱(15台)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁タイプのベーシックな天井点検口です。 枠形状はSDタイプと同じながら、より構造の簡単な係止金具でロックするタイプです。 木枠にも取り付け可能です。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。
用途室内用天井点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5) 仕上外枠・内枠/アルマイト処理 取付金具吊り金具 取扱説明書(0.25MB)
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本) 適合厚さ(mm)(天井材)9~25 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ ホワイト
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。 指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。 また、外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。
用途室内用天井点検口
1台
9,298 税込10,228
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ 材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS 点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー 熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3619 寸法(mm)616.8×616.8×285 質量(kg)3.8 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)240
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷

呼び寸法(mm)(ハッチ)300×300 材質A6063S-T5 種別ワンタッチ式 寸法(mm)(天井内蔵切欠寸法)272×272 ホワイト 天井施工開口寸法(mm)303×303
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。
用途室内用天井点検口 取付金具吊り金具
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3617 寸法(mm)410.8×525.8×285 質量(kg)2.3 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)240
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3611 寸法(mm)410.8×525.8×125 質量(kg)1.8 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)80
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3614 寸法(mm)410.8×525.8×205 質量(kg)2 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)160
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3613 寸法(mm)616.8×616.8×125 質量(kg)2.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)80
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3616 寸法(mm)616.8×616.8×205 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)160
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本) セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)