240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5 付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10 仕上真鍮ニッケルメッキ 取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体2個/ネジ4本 安全荷重(kg)7
1個
799 税込879
4日以内出荷

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000 付属品取付ビス 材質耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。ブラック塗装
用途服、鞄などの吊り下げに シルバー 直径(Φmm)20 高さ(mm)44 耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2 フック自在回転、前後垂直:180度稼動タイプ
1個
289 税込318
当日出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 幅A(mm)53 奥行(mm)53 高さC(mm)53 仕上研磨 材質アルミニウム 仕様回転
1個
929 税込1,022
23日以内出荷


重厚でリーズナブルで丈夫なスチール製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など 材質レール:スチール、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(mm)ランナー環下:45 レール:シルバー 許容荷重(kg)ランナー:10 タイプブラケット:天井付シングル 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30 耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(8本)
549 税込604
当日出荷

箒などを天板にぶら下げる際に使用、
用途箒などの収納 取付天板にネジ止め 仕上 材質プラスチック 仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1個
39 税込43
23日以内出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)85×73 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス 仕様回転、フック溶接、取付部品付き
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個) 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄 質量(g)40
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井フックの受け、
用途箒などの収納 長さ(mm)15 下穴径(Φmm)8 取付天板にネジ止め 仕上 材質プラスチック 仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オフホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ダークグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ルビー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オレンジ、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ライトグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上グレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黒、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黄緑、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上濃紺、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)50 フック寸法D(mm)11 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)34 仕上ホワイト、光沢 材質PA
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。 アズワン品番64-7749-98
1個
999 税込1,099
当日出荷