コンパクトタイプの天体望遠鏡でありながら、最高倍率は90倍と高倍率なので月のクレーターを観測する事が出来ます。
天体観測用の望遠鏡としてだけでなく、地上観測用正立プリズムも付属しているので、昼間は鳥の観測なども可能です。
天体だけでなく、地上も観測することができる一台二役の望遠鏡です。
スマートフォンを固定して動画・静止画の撮影ができるアダプター付きです。
天体について詳しく解説している天体ガイドブックや星座早見盤も付属していますので、学習もできるセットとなっています。
仕様集光力:51倍
付属品アルミ三脚、アイピース(4mm・12.5mm・20mm)、5x24ファインダー、天体観測用天頂ミラー、地上観察用正立プリズム、スマートフォンアダプター、天体ガイドブック、取扱説明書、星座早見盤
寸法(mm)鏡筒:80×340
高さ(mm)架台(三脚):460~1110
質量(g)鏡筒:275、架台(三脚):820
等級極限等級:10.2等星
分解能2.4秒
ファインダー5倍24mm口径
対物レンズ有効径(mm)50
焦点距離(mm)360
比率【口径】1:7.2
マウント経緯台
光学方式屈折式
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型
付属品取扱説明書
質量(g)467(電池を除く)
電源CR2032電池(1個)
倍率(倍)7
電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯)
対物レンズ有効径(mm)50
焦点距離(mm)160
長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く)
鏡筒差込径Φ31.7mm
実視界(°)7
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード