108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室 ・トイレ ・洗面所・居間 ・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240/角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 方式ダクト式
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 方式ダクト式 材質(羽根)樹脂製
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用 適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く) 寸法H(mm)250 寸法A(mm)486 寸法F(mm)399 寸法D(mm)438 寸法E(mm)399 寸法B(mm)427 寸法C(mm)385 寸法G(mm)255
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
1セットほか
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:37、60Hz:42 設置場所居間
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:31/22、60Hz:35/22.5 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9 埋め込み寸法(mm)177角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。 パイルサイレンサー搭載 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.8(本体のみ) 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)20/22 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137 換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 質量(kg)1.7(本体のみ)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)ルーバー別売
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源コード・プラグ付
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.23/0.26 / 0.27/0.28(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/21.5 / 33/23 埋め込み寸法(mm)240角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)130/84 / 122/83
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)0.10/0.06(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)13.1/3.7 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)140/70
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.3 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)175 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製 質量(kg)1.7 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所トイレ、洗面所、居間 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.2 適合場所洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.20(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.4 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)148 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 方式ダクト式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h) 適合パイプ径(Φmm)100 定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12 / 23.5/14 埋め込み寸法(mm)320角 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.1 適合場所洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

トイレの残臭対策に適した自動運転形。 人の出入りを人感センサーが感知して自動運転、在室時間に応じた時間の残遅運転でニオイを排出。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク トイレのニオイ対策に適した人感センサー自動運転形 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途トイレ、洗面所 、 居間 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。 湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。 風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ呼び径Φ100mm 質量(kg)1.3 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷