1台
¥2,598
税込¥2,858
16日以内出荷
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
補強などの金物として。内側皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-73
1組
¥229
税込¥252
当日出荷
質量(kg)0.05
色シルバー
本体寸法(mm)W60×D19×H20
グリーン購入法適合
1台
¥1,498
税込¥1,648
36日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-75
1組
¥349
税込¥384
3日以内出荷
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など
天板厚さ(mm)30mm以上に適合
推奨ねじ+皿木ねじ4.5×25
材質/処理亜鉛合金/クロメート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質鋼
厚さ(mm)3
仕上マットブラック塗装
適合ビストラス4Φ
アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。
材質亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□
入数上プレート×1・下アジャスト×1
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
トラスコ品番285-1164
種別組立式
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
昇降方式金具調整式
昇降ピッチ(mm)50
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/素地
質量(g)11.6
仕上素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
1箱
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
補強などの金物として。内側皿穴。
材質ステンレス
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-72
1組
¥199
税込¥219
当日出荷
1台
¥899
税込¥989
30日以内出荷
仕様中耐荷重:(制限荷重)15kg
材質ゴム集成材 ウレタン塗装(全面)
厚さ(mm)20
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、天板連結金具です。
用途アクティブフィールド用オプションパーツ
質量(kg)0.2
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥2,298
税込¥2,528
22日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
ねじ長さ(mm)60
取付ドライバー:SW14 スパナ
仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白
材質ネジ:スチール、プレート:プラスチック
仕様センタリングチップ付、プレート:回転
1個
¥699
税込¥769
23日以内出荷
スチール天板と木製天板の連結に。
用途デスクシステムの地震による転倒対策に。
付属品金具2個、ボルト(M6)2個
材質スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)等分布30
棚板調整ピッチ(mm)18
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
30日以内出荷
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。
実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。
ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。
天板の厚み45mmに対応しています。
取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。
取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。
実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本
アズワン品番67-8735-77
1式
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
付属品天板連結金具(左右セット)
質量(kg)17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×700
仕上(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)30
材質(脚)【パイプ】スチール塗装仕上
手摺りを邪魔しない。
手摺りを下から支える湾曲形状。
裏面取付のブラケット。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)50
取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
付属品薬品庫取り付け金具
材質メラミン樹脂化粧板
天板耐荷重(kg)約100(薬品庫取り付け時)
幅(mm)25
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)4、(長穴)3.5×10
穴数(丸穴)2
縦(mm)37
ビス長さ(mm)2.7
幅(mm)25
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上
穴径(Φmm)4、(長穴)3.5×10
板厚(mm)1.5
穴数(丸穴)2
縦(mm)20
横(mm)20
ビス長さ(mm)2.7
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。
テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)30
取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
セット内容SS2-WOB-R/L L=450 1セット、ビス:4本入パック天板専用ビス 1パック、SS2-WOB-R/L L=350 1セット
材質ブラケット=スチール ビス=ステンレス
厚さ(mm)t=2.6
寸法(mm)450
セット内容SS3-WOB-R/L L=450 1セット、ビス:4本入パック天板専用ビス1パック
材質ブラケット=スチール ビス=ステンレス
厚さ(mm)t=3.0
寸法(mm)450
天板はレバーで簡単に昇降でき、立ち姿勢から座り作業まで柔軟に対応できます。トレー部は、用途に応じて、高さ50ミリッチで7段階に調節が可能です。押手側キャスターはストッパー付で、 ロックを掛けると車軸の回転も固定できる「トータルロック機能」を備えています。
トラスコ品番116-3720
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
長さ(mm)615
幅(mm)450
高さ(mm)850~1100
キャスター自在式100mm(2個) 自在式(ダブルストッパー付)100mm(2個)
均等積載量(kg/段)10
最大積載量(kg/台)35
1台
¥139,800
税込¥153,780
14日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴。
材質鉄
穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10
穴数(丸穴)2、(楕円穴)1
寸法A(mm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)25
厚さ(mm)1.5
アズワン品番64-7743-74
1組
¥339
税込¥373
3日以内出荷
仕様●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):35mm●重量:2130g●材質:ABS樹脂
キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利です。
用途研究施設、クリーンルームなど。
間口(mm)900
奥行(mm)450
全高(mm)800
仕様100V3口タップ付(電源コード2m)
トラスコ品番458-8665
質量(kg)17
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
間口W×奥行D×高さH(mm)900×450×800
キャスターステンレス金具Φ75mmウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
荷姿完成品
キャスター金具ステンレス(SUS304)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ