対抗レイアウトで設置した場合、デスクの付き合わせ部分に隙間があきます。
材質本体/スチール(焼付塗装)
幅(mm)500
質量(kg)1.2
高さ(mm)73
奥行(mm)46
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
テーブルサイズはW650×D230mm。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236
幅(mm)788
奥行(mm)297
耐荷重(kg)5
質量(kg)約3.3
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机
質量(g)約395
間口(mm)700
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後)
主材質PU/紙
1台
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
作業範囲が広がります。(軽量用)
用途サイドテーブル(折畳み式)
仕様左右取付可能
トラスコ品番136-2554
材質スチール
質量(kg)4.1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)432×403×20
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番781-2574
質量(kg)4.15
耐荷重N(kgf)49
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
デスクに後付けができるキーボードスライダーです。デスク上のスペースを広く使え、姿勢の改善にもつながります。デスクの側面に設置する事でデスクスペースの拡張にも使用して頂けます。
用途デスク周りの場所確保に
寸法(mm)650×250×110
色ブラック
材質(本体)木材
質量(g)3500
耐荷重(kg)約8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。
デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。
荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。
棚板高さは2段階に調節可能。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
最大積載量(kg)20
高さ(mm)30
取付方式ネジ止め
奥行(mm)260
関連資料組立説明書(0.16MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1
材質スチール
質量(kg)約1.6
色ブラック
耐荷重(kg)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117
適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128
材質(棚板)HIPS
材質(クランプ)スチール
総耐荷重(kg)10
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
仕様天板W方向の任意の位置に取付できます
幅(mm)400
質量(kg)9.5
高さ(mm)20
奥行(mm)200
サービス分類組立・設置・取付
児童・生徒用机天板拡張ツール。教室用机に取り付けて、教材や文房具の置き場所と落下防止に。立てて使う:タブレットPCや教科書を見やすい角度に立て掛けられる。寝かせて使う:道具をたくさん使う授業では、寝かせて使えば机が広々。とりつけ・とりはずし:必要ないときは板を取り外して金具全体にかけておけます。
付属品安全クッション
材質【金具】アルミ【板】木製
耐荷重(kg)5
取付可能厚(mm)【天板】15~22
天板の拡張が簡単にできる折りたたみ式棚受け。取り付けはクランプ式なので挟み込むだけで簡単に後付け設置できます。作業スペースや仮置き場の拡張などに。使わない時は折りたたんで収納でき、取り付け一の移動や不要になった時は簡単に取り外しできます。棚板は別途ご用意ください
材質鉄
色ブラック
内容棚受(2個)、棚板用ビス4×16mm(2本)、クッション材(2枚)
クランプ範囲(mm)厚さ20~35、奥行50以上
耐荷重(kg)5(2個あたり)
棚板寸法(mm)[推奨]厚さ15、奥行き200~250まで、幅900まで
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。
(組立時に左右どちらかを選択してください。)
L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。
対応機種にはご注意ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0679
幅(mm)900
高さ(mm)5
奥行(mm)700
最大積載量(kg/個)50
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
種類サカエリューム天板
色(天板)ダークグレー
天板厚さ(mm)21
LGRG専用のサイドテーブルです。レジの忙しい時間帯に天板だけ延長できます。
色ホワイト
材質天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装
耐荷重(kg)30
取扱説明書
メーカー商品コード0F0210
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。木目柄と黒フレームのシックなデスクです。
仕様個口数:1個口
材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド
色木目
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)850
天板寸法・奥行(mm)450
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)
幅(mm)600
質量(kg)4.9
高さ(mm)700
奥行(mm)350
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。
天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。
中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。
ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。
プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905
質量(kg)10.4
機能天板拡張
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。
中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約45
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100
保証期間1年間
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350
アジャスターあり
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
シンプルでコンパクトなPCラックです。シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。サブテーブルは4段階の高さ調節が可能です。 *天板からの高さ:100/400/450/500mm。サブテーブルの取り付け方を変更して、天板を拡張することもできます。 *サブテーブルを天板と同じ高さにして、天板を拡張する場合は壁際に配置するなど転倒にご注意ください。ケーブルトレイが付属します。サイズ:W600×D400×H1200mm。 *天板の高さ:700mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)375
CZRデスク 連結用フロント拡張天板 W1200以上のデスクに連結できます
用途CZRデスクシリーズ
適合本体CZRデスク
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm
幅(mm)320
質量(kg)10.72
色ナチュラル
高さ(mm)570(570-780)
奥行(mm)670
耐荷重(kg)40未満
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)570~780
天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約6.5
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約5.5
段数2段
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約8.8
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
質量(kg)約7.2
段数2段
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
W1000×D500のデスクに3枚の棚板を組み合わせて、ワークスペースを自由にレイアウトできます。棚を天板の左右に取り付けることで、W1500×D500mmの大型デスクになります。棚は3枚付属し、天板の拡張や本などを置く棚として位置や高さを設定できます。。サイズ:W1000×D500×H700mm。 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色木目
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×700 天板サイズ:W1000/W1250/W1500の設定が可能。 棚板サイズ:W250×D500
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
自由な組み合わせができる省スペース&シンプルなデスクシリーズ Faliss105デスクに合わせてブックシェルフとしても拡張天板機能(連結時は出来ません)としても利用可能
用途デスクシェルフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×121×250
主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
自由な組み合わせができる省スペース&シンプルなデスクシリーズ Faliss90デスクに合わせてブックシェルフとしても拡張天板機能(連結時は出来ません)としても利用可能
用途デスクシェルフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×121×250
主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
自由な組み合わせができる省スペース&シンプルなデスクシリーズ Faliss120デスクに合わせてブックシェルフとしても拡張天板機能(連結時は出来ません)としても利用可能
用途デスクシェルフ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×121×250
主材質ナラ材、タモ材、プリント化粧板
仕様EA976DN-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数5
アズワン品番64-7979-40
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥51,900
税込¥57,090
当日出荷
仕様EA976DL-90Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-04
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7978-99
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4
アズワン品番64-7979-12
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥36,600
税込¥40,260
当日出荷
仕様EA976DH-120Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数3
アズワン品番64-7978-79
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×1200
均等耐荷重(kg/台)750
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ