カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 作業台/実験台(2)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(1)
  • 機構部品(2)
    • 防振台(1)
  • 測定用品(3)
    • デジタル台はかり(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「天秤台」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターサポート用ライナープレート TMEHジャパンキャスターサポート用ライナープレートTMEHジャパン
846税込931
1セット
3日以内出荷
天秤台車の製作やフロアロックの調整の際に、キャスター取付け高さ調整に使用します。
材質スチール表面三価クロムメッキ
卓上集塵機 スイーパーmini 大同化工卓上集塵機 スイーパーmini大同化工
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
小型なので調剤台などの上で使用可能です。フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品プレフィルター1枚、フード1個質量(kg)6.5電源(V)AC100(±10)(50/60Hz)消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×135×206※突起部除くアズワン品番64-9641-08
水平台 アズワン水平台アズワン
54,700税込60,170
1個
当日出荷
直示天秤、精密機器等水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
仕様水準器付き 3型材質PMMA(アクリル)寸法(mm)600×400×52耐荷重(kg)約30板厚(mm)15アズワン品番1-584-03
天秤用卓上形除振台 倉敷化工天秤用卓上形除振台倉敷化工
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
木材梁専用吊クランプセット スーパーツール木材梁専用吊クランプセットスーパーツール
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
卓上天秤台 明立精機卓上天秤台明立精機
149,800税込164,780
1台
当日出荷
防振ゴム内蔵タイプの卓上天秤台です。 石定盤は耐食性に優れ経年変化がほとんどありません。 取っ手付きの保護カバーは石定盤を傷つけることなく移動できます。
アズワン品番1-1154-01材質(搭載盤)天然石(黒ミカゲ石研磨仕上げ)、防振ゴム内蔵寸法(mm)(本体)465×565×90(搭載盤)400×500×45質量(kg)約34耐荷重(kg)50以下
卓上除振台 村上衡器卓上除振台村上衡器
119,800税込131,780
1個
予約販売
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途精密天秤の据え付け台に。 ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。 その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。耐荷重(kg)約30機能特殊構造の震動アブソーバー内蔵本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
パネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付) スーパーツールパネル吊りクランプセット(スプリング式締め付けロック機構付)スーパーツール
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&Dデジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
デジタル台はかり FGシリーズ A&Dデジタル台はかり FGシリーズA&D(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ(デジタル台はかり DP-6200用) Yamato(大和製衡)ACアダプタ(デジタル台はかり DP-6200用)Yamato(大和製衡)
3,298税込3,628
1個
予約販売
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら