30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-19 (左右あり)
RoHS
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)66 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])425[43.4] 開き方上蓋 伸長(mm)200 ステー種類その他ステー
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-16 (左右あり)
RoHS
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)31 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)67 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])336[34.3] 開き方上蓋 伸長(mm)134 ステー種類その他ステー
1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)78 許容荷重(N)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,124 税込1,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-6 (左右あり)
RoHS
上蓋用ステーです。
材質(ベース) 材質鋼(SPCC) 質量(g)20 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)53 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])318[32.4] 開き方上蓋 伸長(mm)106 ステー種類その他ステー
1本
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
330 税込363
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方天蓋用 仕上クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 仕上クロームメッキ
1本
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)196 表面仕上げバレル研磨
1個
1,632 税込1,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
用途天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等 材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/- 質量(g)67 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用スライドステー
小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器 仕様軽量天蓋用 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)196 表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様天蓋用 許容荷重(N)490 表面仕上げビーズショット処理
1個
2,250 税込2,475
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ストップステー
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
用途環境機器・計測機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)98 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途環境機器・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)98 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
3,036 税込3,340
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等 材質S、STKMR、SPCC、SUS304 質量(g)446 部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板 表面処理3価クロメート 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)300 寸法L1(mm)159~206 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)150 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)
用途扉の開閉金具。左用。 材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド 長さ(mm)122 仕上クロームメッキ
1パック
999 税込1,099
3日以内出荷