20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)300 寸法L1(mm)159~206 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)150 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)490 寸法L1(mm)259~406 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)250 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,766 税込1,943
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途点検口・制御盤 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 質量(g)395 寸法L1(mm)209~306 寸法S(mm)17 寸法L2(mm)200 許容荷重(N)490 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,609 税込1,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等 材質S、STKMR、SPCC、SUS304 質量(g)446 部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板 表面処理3価クロメート 垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)490 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,418 税込2,660
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用
用途制御盤・大型点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
4,743 税込5,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールボールと板ばねの作用でロックします。
用途計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕様天蓋用 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
315 税込347
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 仕上クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収縮方向に5段階でロックを掛けられる上蓋用・天蓋用の伸縮式のステンレス製ステーです。
用途工作機械・制御装置・点検口等 材質(取付ブラケット、アーム、カム、ロック押さえ)SUS304、(シャフト)SUS303、(ピン)SUSXM7、(ロック)SK3、(板ばね)SUS301-CSP 左右区別 仕様左右取付兼用型 耐久性25000回以上 圧縮許容荷重(N)58.8(6kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。 穴径(mm)4.5 穴数4 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等 材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/- 質量(g)170 許容荷重(N[kgf])約29.4[3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー 仕上ヘアライン仕上 ストッパー全開時ロック 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM) 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨 タキゲンコード11636
1個
2,757 税込3,033
5日以内出荷

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)