あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)60
材質(ケース)ABS樹脂
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。
夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。
油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。
テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール
質量(g)250
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
表示間隔赤白20cm間隔(目盛数字付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
用途長さの測定、計測。
材質テープ:SK4、ケース:プラスチック
色オレンジ
長さ(m)1
目盛仕様両面
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。
テープ幅(mm)100
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ両面目盛
1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録
長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.27
最小目盛(cm)1
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)1
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-11
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)120
仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60
仕様180°回転金具付
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
材質(テープ)ガラス繊維
標準張力(N)50
目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ
包装形態紙箱
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド
材質(テープ)ガラス繊維
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.7
JIS規格1級
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
目盛種別片面
携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂
質量(g)111
長さ(m)2
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.36
上部の線を太くし丈夫にしました。※太い線材(約10mm)を使用強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!
材質鉄
色ブラック
高さ(mm)前215、後245
質量(g)1450
上部内寸(mm)【横幅】350、【奥行】310
RoHS指令(10物質対応)対応
下部内寸(mm)【横幅】300、【奥行】235
底部寸法(幅×奥行)(mm)300×235
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約600
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約290×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)
全長(m)50
質量(kg)1.57
ねじサイズM5
有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30
破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード