7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。
長さ(mm)80 直径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
739 税込813
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増田滑石工業所太丸石筆
エコ商品
NO.8太丸石筆の姉妹品です。
長さ(mm)100 径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
799 税込879
翌々日出荷

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
エコ商品
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
エコ商品
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。 材質【ワニ口】ステンレス鋼 長さ(mm)【ワニ口】108 表面処理【ワニ口】銅メッキ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)100 芯線直径(Φmm)5.64 RoHS指令(10物質対応)対応 電線断面積(mm2)14 耐電圧(V)600以下 ケーブルサイズ(SQ)14
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ鉛筆Pカラードット
エコ商品
直径約5ミリのドットが描ける「丸スタンプ芯」と筆記線幅約0.3ミリ「超極細芯」のツインタイプ水性サインペン。
インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ超極細・丸スタンプ 直径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)