32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGFL-3R ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉 動画あり
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm)770 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1400 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SGFL-6 伸縮太枝切鋏 千吉 動画あり
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質刃部/フッ素コート 質量(g)約1220 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640 切断目安(Φmm)45 質量(g)998
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

直径30mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 刃長(mm)65 最大切断径(Φmm)30 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。 全長(mm)800 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)45 トラスコ品番818-8035 質量(g)1180 材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ 使用目的剪定作業、整理 切断対象切り落とした枝、枝 材質(刃)刃物鋼(炭素鋼) サイズ(mm)800×270×29
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ギア式採用でらくらくカット。合刃タイプで切り口きれい。
用途木の切断、枝切り等 全長(mm)約550 材質ハンドル部:アルミ、刃部:SK-5 質量(g)約610 切断能力(mm)(目安)30以下 切断対象木、枝
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
刃長(mm)180
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

アンビルタイプだから鋭い切れ味。軽い力で太い枝でもラクラク切断。
全長(mm)410 質量(g)700 刃長(mm)55
1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷

軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業 全長(mm)750~1000 刃長(mm)105 切断能力(mm)45 質量(g)1260 使用目的切り、剪定 切断対象太枝、街路樹
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

全長(mm)605 刃長(mm)100 最大切断径(Φmm)25 トラスコ品番818-8018 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 質量(g)1030 柄長さ(mm)450
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
タイプアルビン
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適! 25mm。
全長(mm)600 質量(g)900
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。 全長(mm)740 刃長(mm)80 切断能力(mm)35 トラスコ品番382-0769 質量(g)815 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

直径40mmまでの枝のカットに適した太枝切りばさみ。アルミニウム製の頑丈なアーム。取替可能なステンレスの刃。最大25年保証
用途剪定および整枝に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 枝 太枝切り鋏 GARDENA太枝切り 材質アルミ、鉄 質量(kg)1.253 刃形バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能) 使用目的太枝切りばさみ 切断対象太枝 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×19.2×3.2 最大切断径(Φmm)40
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに 全長(mm)645~940 切断能力(mm)12~35 刃長(mm)80 トラスコ品番788-1576 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み、収穫、根切り 切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198 税込9,018
3日以内出荷

テコの原理で、直径40mmの生木太枝をカットできます。今までハサミでは切れなかった太枝の切断が可能です。
全長(mm)1500 刃長(mm)63 切断能力(mm)40 トラスコ品番382-0742 質量(kg)1.31 材質(刃)高炭素刃物鋼 材質(ポール)アルミ合金
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

硬くて強い直径45mmまでの太枝のカットに。上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に向く枝を支え樹皮が傷つかないようカット。少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用。通常の3倍の力を持つ切断力。2019年度レッドドットデザイン賞受賞
用途枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/太枝/アンビル/力/直径/ラチェット/レッドドットデザイン賞受賞商品/アルミニウム素材/カット/品質/刃/通常/パワー 材質プラスチック、鉄 質量(kg)1.29 使用目的枝の切断に 切断対象 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.3×2.8×20.4 刃型アンビル型 最大切断径(Φmm)45
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質上刃;SK5,下刃;S50C 切断能力(mm)生木(目安):約15 材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
24,280 税込26,708
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 取扱説明書(3.02MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

PS-3000 ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)庭木:80 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります 定格時間30分 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)約0~2500 刃渡り(mm)210 取扱説明書(1.59MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
14,880 税込16,368
5日以内出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

一発切断で作業時間短縮。アンビル型なのでしっかり枝を挟み安定した切断が可能。フッ素コーティング刃なので、ヤニも付着しにくくお手入れ簡単。テコの原理でラクラク切断できます。
用途庭木の刈込作業に。 材質【切刃】高炭素工具鋼【アンビル部】S50C【柄部】アルミパイプ 全長(mm)700 質量(g)1200 刃部硬度HRC54±2 切断能力(Φmm)生木約50
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM12 剪定バサミ
32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド 全長(mm)370 質量(kg)1.3 電圧(V)12 最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード) モードモード数:2 適合バッテリーM12
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。 切断能力(mm)38 刃長(mm)60 全長(mm)400 質量(g)1320 トラスコ品番402-6756 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ) 使用目的園芸
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

184WZ-2.9-5D 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス 動画あり
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1900~2880 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時) 質量(g)1295 表面処理刃:フッ素樹脂加工 使用目的採収、枝切り 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷