11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呉竹太筆
エコ商品
仕様中鋒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。 柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
1本
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。 刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呉竹筆筒
エコ商品
太筆・細筆各1本収納できます。 穂先を傷めず筆の持ち運びができます。
材質PE 寸法(Φ×mm)25×275 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

アクアキューブカリプソ マジックライナー
エコ商品
新形状!W機能平筆ライナー アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、 極細ラインも太ラインも自由自在! にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ 美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に 15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。
エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号22 112 006
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアリアSurface用 充電式 タッチペン
エコ商品
本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 ブラック 質量(g)14 機能自動オフ:自動オフ:30(分)(分) 充電時間(分)90 サイズ(mm)168×9×9 素材TPU RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル感知:感知:4096 充電端子TypeC 駆動時間(時間)連続:連続:130
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

キングジムブギーボード BB-19 クレ
エコ商品
フチに段差がなくて書きやすい、大画面液晶。約13インチの大画面液晶。ブギーボードシリーズ最大サイズ(2025年時点のラインアップ)でたくさん書き込めます。何度も繰り返し使用できる。スタイラスや本体側面のボタンでらくらく消去。電池1個で約2.5万回消去でき、電池交換も可能です。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。軽い力でスムーズに筆記が可能です。
用途コールセンター、お客様対応、打ち合わせ セット内容本体、コイン形リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付) 材質ABS グレー 質量(g)約342 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×280×8(スタイラス除く) 電池交換(CR2025コイン形リチウム電池1個) ホルダースタイラスホルダー 画面サイズ約13インチLCD[約191(W)×267(H)mm] RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数約2.5万回(電池交換式)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字。一本二役。
インク色 成分水性染料 種類硬筆/軟筆ツインタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)11×192 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 線の太さ硬筆/軟筆
1本
289 税込318
当日出荷

HUIONInspiroy RTE-100
エコ商品
おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット。。6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。厚さ6.3mm 、総重量150g。。自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。 作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch)。 作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)。。ディテールを描写する。新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。。プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。。複数のOSやソフトウェアに対応。RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。
仕様デジタルペン:PW400、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペン先クリップ、Micro USBケーブル、取扱説明書、USBアダプタ 寸法(mm)アクティブエリア:121.9×76.2 質量(g)150 外形寸法(mm)185.7×138.2×6.3 精度(mm)±0.3 読取(mm)(高さ)10 インターフェースマイクロUSB 読取(率)>300PPS 解像度(読取)5080LPI 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux キー(ショートカット)4個 RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル(感知)8192レベル
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ