26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
電流(A)30 電圧(V)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
セット内容±各1本の2本セット 電流(A)≦30 電圧(V)≦DC1000 コネクタMC4 ケーブル長(cm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
欠品中

EcoFlow(エコフロー)ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
エコ商品
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3 ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット) コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続) 寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。 広くて離れた場所に設置可能 AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。 MC4コネクタ 汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
セット内容±各1本の2本セット 電流(A)20 電圧(V)600 ケーブル長(m)5 コネクタMC4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル 芯数(C)1 公称断面積(sq)3.5 材質(外被)非鉛PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)裸軟銅線 仕上外径(mm)6.90 定格温度(℃)90 定格電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
5,598 税込6,158
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W)USB/DC:120(最大値) 規格ロット数:4台入り 出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m)3.5 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃)-20~70 ケーブル5525DC 定格作動電流(A)出力:5.5 開放電圧(V)21.0±12% 出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率発電:20% 使用環境湿度(%)10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 短絡電流(A)4.1±12% 動作電圧(V)定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)110Wソーラーパネル
エコ商品
EcoFlow110Wソーラーパネルでオフグリッドを実現。 高効率な単結晶シリコンセルで構成されており、ポータブル電源や電気機器を充電し、ポータブル電源に接続したときに機器を中断することなく稼働させ続けることができます。 多くの発電機に対応 MC4からXT60へのケーブルを使用すると、EFDELTAおよびRIVERシリーズのポータブル電源を充電できます。 効率をアップグレード 並列接続でソーラーパネルを連結することで、ポータブル電源に必要な電力を確保することができます。 携帯&折り畳み式キックスタンドパネル ゴムの取っ手と柔軟なブラケットスタンドで設計されたソーラーパネルは、0~180度の角度調整が可能。 丈夫な防塵・防水仕様 ソーラーパネルは様々な気象条件下で使用できるよう防水機能があり、アウトドアに最適です。
電圧(V)開回路:21.8(Vmp 18.4) 質量(kg)6(チャージャー部4) 保証期間12か月 タイプ【電池】単結晶シリコン 折りたたみ寸法(cm)42.0×48.0×2.5 効率0.228 短絡電流(A)6.5(Imp 6.0) 定格出力(W)110±5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(cm)42.0×178.5×2.5 接続MC4 付属品110Wソーラーパネル×1、110Wソーラーパネルバッグ×1、110Wソーラーパネルユーザーマニュアル1、スナップフック×4、ソーラーパネル充電ケーブル×1
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷


Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W
エコ商品
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40 質量(kg)6.2 電圧(V)開路:24.8 定格電圧(V)20 最大出力(W)200 定格電流(A)10 保証期間5年 交換効率0.25 動作温度(℃)ー20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.2
1個
78,272 税込86,099
4日以内出荷

200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載 付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1 出力(W)200(理論値、実測最大190W程度) 変換効率(%)エネルギー:約22 ケーブル長(cm)本体接続:50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。
ブラック 本体質量(g)約675 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260 対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大) 最大出力USB合計:20W(5V/4A) 保証期間2年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m
エコ商品
長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m
エコ商品
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A プラグ:オレンジ色 長さ(m)3.5 通信機能有り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)XT60iソーラー充電ケーブル 2.5m
エコ商品
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A プラグ:オレンジ色 長さ(m)2.5 通信機能有り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル
エコ商品
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。 。本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。
仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG 材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅) 質量(kg)0.88 長さ(m)10 最大電流(A)13 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)80
1本
5,454 税込5,999
5日以内出荷

RENOGY JAPANMC4型防水ヒューズ
エコ商品
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。 仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II 電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分) 等級過電圧:CATIII 温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)1000DC 保護等級IP2/IP67 接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1 接点材質銀メッキ銅 適合コネクタMC4コネクター 断熱材PPO RoHS指令(10物質対応)対応 防火性能UL94-V0
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このケーブルは、EcoFlow ポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのもので、EcoFlow DELTA Pro Ultraと互換性があります。
長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプCP30コネクター&MC4コネクター
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。 付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書 トラスコ品番660-8718 セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット 幅(mm)94 高さ(mm)115 奥行(mm)200 電源ソーラー 画素数最大200万 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

OPTEX(オプテックス)ライトユニット
エコ商品
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様 付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1 材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.6 保護構造IP65 電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電 使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと) 消費電力25W 感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え) 機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源LED(昼光色) 取付場所丸ポール、壁面、角柱 角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能 色温度(K)CCT:約5700 接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属 保存温度範囲(℃)-20~+35 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外 外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え) タイマー20秒/10秒/5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 光量調節(%)検知時:20~100可変 定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当) 検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時) 照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

AS1000-JP リン酸鉄ポータブル電源 AS1000-JP ASAGAO 動画あり
フル充電2台接続で仮想2016Whの大容量 パススルー接続機能搭載(本体100%充電時に本体内蔵バッテリーを経由しないで出力 が可能)。10msで外部電力から入力電力切替機能搭載。 上記機能により本体2台接続して仮装2016Whの大容量を実現。 1008Wh大容量 500W出力で2時間以上使用可能。AC・DC入力(充電)しながら出力可能。 最大10デバイスに同時出力可能。AC出力は100V、110V、120Vを設定可能。 ソーラーパネルで最短約6時間充電可能 純正200Wソーラーパネルで最短6時間(理論値)で充電可能。 エネルギー変換効率22%を超える高性能パネルを採用。 安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン採用 万一セルが破損しても発火しない高い安全性。世界の車メーカーで使用されている高い 信頼性。2000回80%、3500回70%を超える再充電回数で長寿命。 車載アクセサリ充電可能 純正ACC(車載アクセサリ電源)充電ケーブルで走行充電も可能。 移動時間でも効率的な充電・運用が可能。 0-100% 1.5時間以内の超高速充電 業界最速の1008Whを1.5時間以下で急速充電可能。 MPPTを搭載し200WでのDC充電を実現。DC・AC2系統の同時充電も可能。 複数の安全装置による高い安全性 過負荷保護回路によるAC出力異常時に瞬時に出力をカット。AC出力停止時にもDC出 力は独立して出力継続が可能。静音性の高いファンで本体温度を自動で最適に維持。 多彩な出力コネクタを搭載 Qi(チー)、Type-C(100W)、USB-A(急速充電)、ACC、DCピンジャック出力 を搭載。様々な機器を直接接続、充電が可能。 大画面モニタ、LEDとWaveライトも搭載 大型モニタで高い視認性を実現。アウトドアや停電時便利なLEDライトを搭載。本体正 面にはデザインされたWaveライトも装備し優しい照明演出も可能。 スマホでアプリコントロール iOSとAndroidでもアプリをダウンロードして、離れた場所から様々のコントロールが 可能。キャンピングカーやバン・ライフ、フードトラックで離れた場所から操作。さら に、充電電力を1%単位で設定など、詳細な設定が可能。 日本国内対応の2年サポート(アクセサリは1年保証) 日本国内にサポートセンターを設置し、日本人による日本語での電話とメールでのサポ ートを提供。万一の修理や返品送付先もモチロン日本国内で対応。
付属品AS1000-JP本体x1、電源ケーブルx1、ソーラーパネル接続ケーブルx1、ACC充電ケーブルx1、WiFiリセットピンx1、マニュアルx1 セット内容製品本体×1、専用電源ケーブル×1、ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、WiFiリセットピン×1 幅(mm)262 質量(kg)11.7 高さ(mm)340 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)192 出力AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W 定格出力(W)1000(サージ3000) 入力【充電】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max800W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W、ACC入力:12V/8A 24V/8A 対応ASSP200-JP 200W折畳式ポータブルソーラーパネル(※AS1000-JPへの接続可能枚数は1枚]、ASEC5-JP ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)、AS2PC-JP AC電源ケーブル バッテリーFePO4 保護機能過負荷・短絡保護機能搭載 充電時間(時間)約1.5 波形純正弦波 充電可能回数2000回 80%、3500回 70%以上 保管温度範囲(℃)0~40 使用環境湿度(%)≦85RH RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証防災安全協会「防災製品等推奨品」認証 待機電流<500uA バッテリー容量(Wh)1008 入力ポートAC/ACC/ソーラー 出力ポートAC×2/USB-A×1/USB-A 急速×2/USB-C 急速×2/ACC×1/Qi×1/DC×2
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

AS2000-JP リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP ASAGAO 動画あり
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用 セルが破損しても発火、環境汚染が殆ど無く、高い安全性から世界のEV車電池として採用の進むリン酸鉄リチウム電池を搭載。万一災害時に破損しても二次災害の発生を大幅に軽減します。 2000Wの高出力、αBOOSTで2800Wまでの消費電力に対応 冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルも動作可能な2000W出力に対応。2000Wを超える消費電力でも、独自のαBOOST機能で動作継続可能。複数のデバイスを同時に使用可能。 1920Whの大容量、僅か1.5時間で急速充電 独自の急速充電技術により1.5時間で急速フル充電が可能。 入力しながらの出力、パススルー搭載し停電時には僅か10ms(ミリ秒)で内部電源に自動切替。 長寿命のリン酸鉄電池は、充電サイクル2000回80%・3500回70%を実現。 離れた場所からWiFiネットワーク経由で本体をコントロール可能。 100V/110V/120V切替、AC出力待機時間、充電AC入力血など詳細の設定や、リアルタイムの入出力状態など様々な機能を提供。 メーカーによる国内サポートを提供。出荷・修理・問合せも国内対応です。業界最長クラス3年保証付帯。
付属品製品本体×1、専用電源ケーブル×1、 ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、 WiFiリセットピン×1 幅(mm)360 質量(kg)20.5 高さ(mm)345 使用温度範囲(℃)-10~45 奥行(mm)227 温度(℃)充電:0~40 定格出力(W)最大2000(サージ5000)αBOOSTにより最大2800出力可能 寿命サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上 充電時間(時間)ACアダプターの充電時間:1.5 (0-100%)、ソーラーパネル充電時間:6-10 (0-100%) 波形純正弦波 充電池タイプLiFePO4 保管温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証防災製品等推奨品 バッテリー容量(Wh)1920 入力ポートAC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W、ACC入力:12V/8A 24V/10A 出力ポートAC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

OPTEX(オプテックス)ソーラー式LEDセンサーライト
エコ商品
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、 段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予防します。 バッテリー容量約2倍で小型ながら長時間点灯 設置環境に合わせて点灯動作が選べる 足元まで明るく照らす300lm 風雨や潮風に対応する耐久性 軽量で設置がかんたん 設置場所を選ばないコンパクトサイズ 既設のポールや壁面、天井に後付け可能 分離設置で日照確保、しっかり充電 寒冷地での使用に対応 バッテリーの残量を表示灯でお知らせ
用途通用口、駐輪場、備蓄倉庫 仕様耐塩仕様(重塩害地は不可) 付属品人感センサー用検知エリアマスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ネジ目隠し用ゴム×1、取扱説明書(保証書付き)×1 適合別売オプション:SFT-N005 材質ポリカーボネート 質量(kg)約1.3(照明ユニット約0.6、ソーラーユニット約0.7) タイプソーラー式LEDセンサーライト 取付高(mm)1800~3000 使用温度範囲(℃)(点灯時) ー20~+45(結露および氷結なきこと)、(充電時) 0~+45(結露および氷結なきこと) 電源専用ソーラーユニット(3Wソーラーパネル、7.2V 2750mAh リチウムイオン電池) 動作方式LEDライト:(1)検知時100%、(2)検知時60%、(3)検知時100%フラッシング、(40%(充電モード) センサー昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて) 保護等級IP55 光源LED(白色) 色温度(K)(CCT)約4000 接続ケーブル防水コネクタ付接続(PVC) トータル5m 保存温度範囲(℃)-25~+35(3か月以上の保管はおやめください) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯昼間待機時:5秒毎に点灯・昼間検知時:2秒間高速点滅・夜間待機時:5秒毎に点灯・夜間検知時:2秒点灯・充電モード時:待機時点滅の際にバッテリー残量が70%以上で 5秒に1回点滅、70~40% 10秒に1回点滅、40~10% 20秒に1回点滅、10%未満で 30秒に1回点滅 設置場所屋外:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、天井、壁面、角柱 使用環境湿度(%)35~85RH ライト角度調整(°)上方向135、下方向45 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 点灯時間(1)5秒、(2)10秒、(3)20秒 センサー感知範囲左右45°、下方向30°、上方向120°可変 定格光束(Lm)300(白熱灯30W形相当) 検知エリア水平角度:120° 照射角度(°)85/サークル
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)