6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ 材質NBR 許容温度(℃)-25~+90 適合KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。 許容電流(A)44 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)3.5
1セット
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN 動画あり
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6662 セット内容本体、レンズ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30~+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 ~ +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) 空間分解能(mrad)0.18 焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)6.6
1台
2,898,000 税込3,187,800
20日以内出荷

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6658 セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30~+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 ~ +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) 空間分解能(mrad)レンズにより異なる 焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
2,998,000 税込3,297,800
20日以内出荷

testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定 付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ トラスコ品番356-6657 セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ 材質ABS 幅(mm)253 測定範囲-30~+650℃ 高さ(mm)111 使用温度範囲(℃)-15 ~ +50 奥行(mm)132 電源(V)充電式専用バッテリ 温度表示最小:0.04℃ ディスプレイ4.3インチ 解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix) 測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.45MB) 空間分解能(mrad)レンズにより異なる 焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時 フレームレート33Hz 測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
3,698,000 税込4,067,800
20日以内出荷