1,100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLEZEED(クレジード)ソーラーパネル
エコ商品
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子単結晶 ケーブル約50cm、MC4コネクタ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
7,490 税込8,239
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。 仕様(W数)50 寸法(mm)578×503×30 質量(kg)3.3 電圧(V)【最大システム】600/DC (UL) 最大出力(W)50 構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG) 保証期間パネル:5年間の品質保証 コネクタMC4 コネクター 開放電圧(V)24.3(Voc) ケーブル長(cm)(出力)40 取扱説明書(0.96MB) 短絡電流(A)2.67(Isc) 動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp) 動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
6,998 税込7,698
欠品中


・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W)USB/DC:120(最大値) 規格ロット数:4台入り 出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m)3.5 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃)-20~70 ケーブル5525DC 定格作動電流(A)出力:5.5 開放電圧(V)21.0±12% 出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率発電:20% 使用環境湿度(%)10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 短絡電流(A)4.1±12% 動作電圧(V)定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷



ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載 付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1 出力(W)200(理論値、実測最大190W程度) 変換効率(%)エネルギー:約22 ケーブル長(cm)本体接続:50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

RNG-100D-SS-G3-JP ソーラーパネル単結晶 RENOGY JAPAN 動画あり
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です! 質量(kg)6.4 電圧(V)最大システム:600DC (UL) 最大出力(W)公称100 寸法(cm)106.2×53.0×3.5 開放電圧(V)(公称)24.3(Voc) 取扱説明書(0.73MB) 短絡電流(A)公称5.21(Isc) 動作電圧(V)公称最大出力20.4(Vmp) 動作電流(A)公称最大出力4.91(Imp)
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリーDC12V 機能- 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm 長さ(mm)70 幅(mm)55 質量(g)17 タイプソーラーパネルキット 奥行(mm)3 電圧(V)(開回路)8.2 定格電力(W)0.5 電流(mA)100 効率17% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN 動画あり
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト 付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2 材質ABS樹脂 他 保護等級防雨形:IPX3 センサー感知方式人感センサー 設置場所屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
高い変換率。 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利。 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。 仕様(W数)30 寸法(mm)570×341×25 質量(kg)2.5 最大出力(W)30 構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG ) 保証期間パネル:5年間の品質保証 開放電圧(V)21.6 動作温度(℃)-40~+90 取扱説明書(0.72MB) (0.64MB) 短絡電流(A)1.82 動作電圧(V)(公称最大出力)18 動作電流(A)(公称最大出力)1.67
1枚
5,898 税込6,488
欠品中

太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感センサー ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 設置方式ねじ止め 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 明るさ(Lm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 センサー感知範囲3~5m、約120° 電球の種類LED
1セット(4台)
3,598 税込3,958
当日出荷

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネルは伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。【主なご利用場面】。主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。【1日の発電量目安】。1日の発電量目安は400whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は20.7V、最大出力動作電流 (Imp)は4.84Aです。【高いコストパフォーマンス】。同等のスペックのソーラーパネルと比べ、安価でコストパフォーマンスに優れています。<高柔軟性>車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。<超軽量>ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。<極薄ラミネーション>Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。<高耐久性>強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。<損失の軽減>バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
仕様(ソーラー)単結晶セル 36個、【最大出力】100W【最大出力動作電圧 (Vmp)】20.7V【最大出力動作電流 (Imp)】4.84A【短絡電流 (Isc)】5.16A【開放電圧 (Voc)】24.4V【最大システム電圧】600 VDC【最大直列ヒューズ定格】15A 寸法(mm)1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ20.5mm) 質量(kg)2.4 保護等級ジャンクショボックス: IP 67 ケーブル3.5SQ(12 AWG)70cm コネクタMC4 取扱説明書(0.91MB)
1枚
17,980 税込19,778
翌日出荷

軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。 セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

サイエルインターナショナルソーラーパネル付き害鳥駆除
ソーラーパネルで日中たっぷり充電。 超音波で害鳥や害獣を追い払う。 人の耳に聞こえにくい超音波なのでベランダ・お庭にも設置OK。
仕様●電源:ソーラーパネル充電 / DC3.7V 50mA●内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 500mAh●動作時間:約10秒 / 回●センサー感知範囲:左右/100°、直線最大/4.5m●超音波周波数:13.5~35 KHz●有効範囲:約450平米●防水仕様:生活防水(強い雨に長時間にわたりさらさないでください。)●本体寸法:約127×106×168mm●本体重量:約245g●撃退対策:鳥、ネズミ、キツネ、猫、犬等 アズワン品番67-9337-84
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷



ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304 質量(g)31 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
679 税込747
当日出荷

両面ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】220W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.78V【最大出力動作電流 (Imp)】12.24A【短絡電流 (Isc)】13.41A【開放電圧 (Voc)】21.86V 寸法(mm)1547×763×30 質量(kg)12.7 作動温度(℃)-40~85 取扱説明書(1MB)
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01 付属品ケース付 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のソーラーモーターを接続し、太陽光下でご使用いただくとモーターが回転します。
最大出力(W)1.1
1個
1,613 税込1,774
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)ミニソーラーパネル
コンパクトな折りたたみソーラーパネルです。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどが充電できます。USB-Aポートは2つで、出力電流がわかるディスプレイを搭載しています。防水防塵規格IP65でキャンプやアウトドアのとっさの雨でも安心です。テントやリュック用の吊下げ穴と自立スタンドがあります。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどの充電。※発電量は、実際の日射量、設置場所、温度など環境により大きく変化します。※接続する機器の性能や制御によって、給電される電力量は左右されます。※低電流充電機器(200mA未満)への給電は適しておりません。※屋外に設置してください。※本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。※USB-A出力ポートは防水キャップがしっかりしまっているかよくご確認ください。
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル.変換効率21.6%増加.VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能.5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能.IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
最大出力(W)90
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

BLUETTI(ブルーティ)ソーラーパネル PV120
キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。
最大出力(W)120
1台
36,182 税込39,800
翌々日出荷

太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2 電圧(V)開回路:23.6 最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時) 出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5 出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415 使用環境温度(℃)-40~85 短絡電流(A)3.3 パネルSunpower
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
最大出力(W)60
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
1個
559,800 税込615,780
5日以内出荷

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyの最新イノベーションである115Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「786x763x30mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は460whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.8V、最大出力動作電流 (Imp)は6.12Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy115W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】115W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.8V【最大出力動作電流 (Imp)】6.12A【短絡電流 (Isc)】6.70A【開放電圧 (Voc)】21.9V 寸法(mm)786×763×30 質量(kg)6.1 作動温度(℃)-40~85 取扱説明書(0.83MB)
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷