712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
トラスコ品番149-0494 材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B) 高さ(mm)500 奥行(mm)400 間口(mm)500 有効深さ(mm)368 基板寸法(mm)取付:520×420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

【オーダー】一槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行450 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)450 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可) 高さ(mm)450 奥行(mm)300 段数2 均等耐荷重(kg)(架台1台あたり)80、(棚板1枚あたり)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.18MB)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
仕様取付可能天板 板厚40mm迄(CK、TCKシリーズは取付不可) 高さ(mm)450 奥行(mm)300 段数1 均等耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.18MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SKVキャビネット サカエ 動画あり
サカエSKVキャビネット
エコ商品
重量キャビネットに奥行450mmの薄型が新登場。
仕様耐震構造/3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック) 材質スチール 奥行(mm)450 間口(mm)880 均等荷重(kg)100 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型 消費電力(W)(冷却時)130 温度設定(冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重100kg/ポリエステル天板/H800~1000) サカエ 動画あり
狭いスペースを有効活用。奥行450mmタイプ。作業内容に合わせて800mm~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能です。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 付属品耐震固定金具4個 種類ポリエステル天板 天板厚さ(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.68MB) アジャスター樹脂製、ネジ径M12(P=1.75)
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類壁掛け・無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。 自動車バンパー素材使用。 落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。 ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個 種類壁掛け・無地 フレーム色ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H740_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
19,354 税込21,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。 タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。 信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。 付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。 キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定 質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2 押圧力(Kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6 その他の機能耐水設計 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大36カ月 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインメンブレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさが大人気の折り畳み式踏み台「セノ・ビー」シリーズに新しくLGシリーズが登場。耐荷重なんと150kg(LG22)。。成人男性でも安心してご使用いただけます。今までの踏み台とは違うカッコいいデザインだから作業時でも気分が上がります。簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる。閉じれば45mmの薄さになるから、収納もかさばりません。色はブラック・ダークグレー・オリーブの3色。高さは22cm・32cm・39cmからお選びいただけます。LH32、LG39の耐荷重は100kgとなっております。
材質ポリプロピレン、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類壁掛け・罫線あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用チェアー スタンダードタイプ ルネセイコウ 動画あり
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装 質量(kg)7.1 高さ(mm)930 耐荷重(kg)100 張地ビニールレザー張り 背もたれあり 肘掛なし 材質(シート)ビニールレザー 機能座高調節式 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 座幅(mm)350 材質(座面)ビニルレザー RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~850 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116 再生紙使用マーク適合
1脚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整H600~900_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに 容量(L)約120 材質VMPET、PE、PP、PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂 防塵防水性能IP67 防水性IP67
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重128kg_移動式H825_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ825mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 キャスター種類自在ストッパー付き4個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)128(自重含む)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロジクールワイヤレスキーボード K270
エコ商品
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB 構造メンブレン 本体質量(g)470(電池含む) 機能角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18 使用電池キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
種類壁掛け・罫線あり 付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個※吊りひもは本体と一体型です(横1本) 材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板 材質(表面)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150
1台
19,352 税込21,287
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャスター付で移動も便利なプリンター台 高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。 レーザープリンタやインクジェットプリンタも。 キャスター付きで移動が簡単 中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能 長く使える頑丈設計
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:パーティクルボード+HPL(メラミン樹脂) 高さ(mm)700 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH枠 材質(支柱)SUS430 材質(枠)SUS430 材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS430 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

座り心地抜群。頑丈さも兼ね備えた長椅子タイプのロビーチェア。 空間に馴染みやすく主張しすぎないシンプルなデザインなので設置場所を選ばずお店やオフィスの休憩所、病院やクリニックの待合室やロッカールームなどにもぴったりです。 カラーはブラウン、グリーン、アイボリー、ブルーの全4色 座面はへたりの少ない再生チップウレタンで内部を構成 芯材に強固な合板を使用 アジャスター配備で凹凸の床にも対応
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、シート内部:合板+再生チップウレタン+ソフトウレタン、シート:ポリウレタン樹脂布 幅(mm)1800 質量(kg)16.5 高さ(mm)400 奥行(mm)450 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 均等耐荷重(kg)240 座高(mm)400 素材ポリウレタン樹脂布 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケルヒャー掃除機用フィルターバッグ
エコ商品
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番794-1994 適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック 幅(mm)225 高さ(mm)80 品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入 奥行(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,998 税込3,298
当日出荷